スズキ グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2001-03年式

NJ47A ■機種記号形式:TU250GBK1/2/3

スズキ グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 123277 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57P WT 130/80 - 18 66P WT
バッテリー YB10L-A2(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 NJ47A 123277 ~ グラストラッカーをベース(フレーム共通、外装パーツもほぼ共通)とし、ダブルシート、大型タイヤ、Fフォークとスイングアーム延長、ハンドルをワイドに。
2002 ~ 2002 NJ47A 131140 ~ キック式併用。(グラストラッカーのキック式は廃止)
ブレーキレバーとヘルメットホルダ形状変更、グリップエンドキャップ追加、スイングアームピボット構造変更、など。
カラー追加
2003 ~ 2003 NJ47A 134537 ~ 2002/11月
燃料タンク塗装変更。ストライプテープを貼付、各ストライプにSUZUKIの文字。
後期、Fフォークブーツ廃止。
カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

593件中 281件~320件

並び替え:

281. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6551M 1個 200(180)mmロング アウター長さ1130mm ()内は'04以降の、ビッグボーイ比 ステンレスメッシュ グラストラッカー/ビッグボーイ グラストラッカー/ビッグボーイ 09 FI車 NJ4DA/04-08 NJ4BA/-03 NJ47A/ビッグボーイ 04-08 NJ4BA

282. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0705000 1セット(2枚) エリミネ-タ-250V(98-03)_VN250A_VN250A-000001~ エリミネ-タ-250V(04-07)_VN250A_VN250A-000001~ NINJA400R(11-13)_EX400B_ER400B-A00075- NINJA400R(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A02142- NINJA400(14-15)_EX400E_EX400E-A08591- NINJA400(ABS)(14-15)_EX400F_EX400E-A08591- ER400N(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ER400N(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ゼファーX(カイ)400(96)_ZR400G_ZR400C-300001~ ZRX400(96-97)_ZR400E_ZR400E-020001~ ZRX400 2(96-97)_ZR400E_ZR400E-310001~ バルカン400クラシック(96-03)_VN400A_VN400A-015001~ バルカン400ドリフター(99-00)_VN400D_VN400D-000001~ バルカン400ドリフター(01-02)_VN400D_VN400D-008001~ ER-6f(07)_EX650A_EX650A-018001~ ER-6f/NINJA650R(09-11) NINJA650(12-14) ER-6n(06-07)_ER650A_ER650A-000001~ ER-6n(09-11) ER-6n(12-14) VERSYS(07-08)_KLE650_LE650A-000001~ VERSYS(09)_KLE650_LE650A-033001~ VERSYS(10-13) ゼファー750RS(96-02)_ZR750D_ZR750C-300001~ Z750(04-05)_ZR750J_ZR750J-000001~ Z750S(05-07)_ZR750K_ZR750K-000001~ ZR-7(99-01)_ZR750F_ZR750F-000001~ ZR-7S(02)_ZR750H_ZR750F-065001~ ZR-7S(03-05)_ZR750H_ZR750F-100001~ バルカン800クラシック(96-00)_VN800_VN800A-030001~ バルカン800ドリフター(99)_VN800C_VN800C-000001~ バルカン900カスタム(07-08)_VN900B_VN900B-014001~ バルカン900クラシック(07-10)_VN900B_VN900B-014001~ バルカン900クラシック(11-15)_VN900B_VN900B-065001~ ゼファー1100RS(96-02)_ZRT10A_ZRT10A-300001~ GPZ1100(95-99)_ZXT10E_ZXT10E-000001~ GPZ1100-ABS(96)_ZXT10E_ZXT10E-020001~ バルカン1500 クラシック(96-97)_VNT50T_VNT50T-000001~ バルカン1500 クラシック(98-99)_VNT50D_VNT50D-010001~ バルカン1500 クラシック FI(00)_VNT50J_VNT50J-010001~ バルカン1500 クラシック FI(01-02)_VNT50J_VNT50J-015001~ バルカン1500 クラシック ツアラー(98-99)_VNT50G_VNT50G-000001~ バルカン1500 クラシック ツアラー FI(00)_VNT50G_VNT50G-028001~ バルカン1500 クラシック ツアラー FI(01-03)_VNT50G_VNT50G-033001~ バルカン1500ドリフター(99)_VNT50J_VNT50J-000001~ バルカン1700 クラシック (09-10) バルカン1700 クラシックLT(09-10) バルカン1700 ノマド(09-10)、バンディット250/V(95-)_GJ77A_GJ77A-100001~ ボルティ-250 タイプT (99)_NJ47A_NJ47A-115973~ ボルティ-250 タイプT (00)_NJ47A_NJ47A-117005~ ボルティ-250 タイプ1 (99)_NJ47A_NJ47A-115973~ ボルティ-250(02-)_NJ47A_NJ47A-130780~ ST250(03-)_NJ4AA_NJ4AA-100001~ ST250 Eタイプ(03-07)_NJ4AA_NJ4AA-100690~ ST250 Eタイプ(08-14)_NJ4CA_NJ4CA-100001~ グラストラッカービックボーイ(01-03)_NJ47A_NJ47A-123277~ グラストラッカービックボーイ(04-)_NJ4BA_NJ4BA-100001~ グラストラッカービックボーイ(09-10)_NJ4DA_NJ4DA-100001~ グラストラッカービックボーイ (10)_NJ4DA_NJ4DA-101163~ グラストラッカー(00-01)_NJ47A_NJ47A-100001~ グラストラッカー(02-03)_NJ47A_NJ47A-129452~ グラストラッカー(04-)_NJ4BA_NJ4BA-100001~ グラストラッカー(09-10)_NJ4DA_NJ4DA-100001~ SV400/S(00-)_VK53A_VK53A-101953~ グラディウス400 ABS(10-13)_VK58A_VK58A-100001~ グラディウス650(09) V-STROM650(04-12) V-STROM650 ABS(13-16)_VP56A_VP56A-100001~ V-STROM650XT ABS(15-16)_VP56A_VP56A-101593~ SV650(99)_VP52A_VP52A-100001~ GSR750(逆輸入車)(11-) GSR750(13-15)_GR7NA_GR7NA-100001~ DR-BIG800S(96-) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

283. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0705020 1セット(2枚) SV400 2003-2007年式:フロント左側に使用

284. スリムシャープ POSH Faith

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
2営業日後以内
POSH Faith スリムシャープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
082046-13 1個 銀/オレンジ グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ06モデル不可

285. スリムシャープ POSH Faith

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
2営業日後以内
POSH Faith スリムシャープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
082047-13 1個 銀/クリアー グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ06モデル不可

286. ハイアップバー POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ハイアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028067-03 1個 メッキ 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ

287. フェンダーレスKITミニキャッツ POSH Faith

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
2営業日後以内
POSH Faith フェンダーレスKITミニキャッツ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
083090 1セット グラストラッカービッグボーイ(-10)

288. アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLK/GLD (フロント) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32255210 1個 BIG BOY 01-07

289. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

290. イニシャルA.J.タイプ2 赤 POSH Faith

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
059066-02 1個 FTR223(-08)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ(-10)

291. イニシャルA.J.タイプ2チタン POSH Faith

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
059066-11 1個 FTR223(-08)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ(-10)

292. リンガーロッカーズバー POSH Faith

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
2営業日後以内
POSH Faith リンガーロッカーズバー 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028060-03 1個 メッキ グラストラッカー 2000-2003年式:ノーマルOK

293. リンガーロッカーズバー POSH Faith

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
POSH Faith リンガーロッカーズバー 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028060-06 1個 ブラック グラストラッカー 2000-2003年式:ノーマルOK

294. B-ONルーカステールキット グラストラッカー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) B-ONルーカステールキット グラストラッカー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンでテールランプ回りをスッキリさせ、カスタムした雰囲気を出せる、便利なキットを多数ラインナップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
41260 1個

295. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
74765 1個 20×1.5 GSX1400(01-06)・GSX1300R(08)・B-KING(08)・GSF1250/S(07)・GSF1200/S(97-06)・GS1200SS(01-02)・GSX-R1100/W(86-01)・GSX-R1000(07-08)・DL1000(07-08)・SV1000/S(03-06)・GSX-R750(02-08)・DL650(04-07)・スカイウェイブ650/LX(02-08)・GSX-R600(01-08)・インパルス/TypeS(94-07)・
GSR400/ABS(06-07)・スカイウェイブ400/250(06-08)・VanVan200/Z(02-05)・GSR250(12)・BURGMAN200(14)
21

296. イニシャルA.J.タイプ2 青 POSH Faith

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
2営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
059066-01 1個 FTR223(-08)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ(-10)

297. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72436 1個 ST250 05-07 シンタードパッド スズキ 40

298. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1205 1個 M14 14 1.25 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

299. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9360 1本 12 19 18 I72

300. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2383-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

301. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2383-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

302. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

303. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

304. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。超強力な高拡散2チップ白色LEDを新採用。 1つ1つ手作業で高密度に配置された強力LEDが圧倒的な光量と高拡散照射でウィンカーランプをムラなく明るく輝かせます。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L818DWH 1個 12 ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

305. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8183R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

306. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8185R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

307. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8186R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

308. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820DOR 1個 12 オレンジ BAY15D スーパーワイドビーム

309. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820DRE 1個 12 レッド BAY15D スーパーワイドビーム

310. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 669 税込736
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3407H 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル(耐振) 21/5 12

311. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1206 1個 M14 11 1.25 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

312. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32040 1個

313. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 279 税込307
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32050 1個

314. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 色温度(K)
16AH YM 1個 12V 35/35W HS1/H4 60/60クラス 2300

315. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033340 1本 V.TR4 18MG 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18

316. アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32155210 1個 BIG BOY 01-07

317. 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
16AHC 1個 T13 12 35/35 クリア

318. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 859 1セット KM352 (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(左専用)
(SUZUKI)バンディット250V'95~'99
ZRX400 1996-1997年式:フロント左側に使用 カワサキ、スズキ

319. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-110ZB G&G 1本 520 110 カシメジョイント G&G(ゴールド)

320. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97941 1個 L

戻る ページ 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ