スズキ ジェンマ [250cc] 2008-13年式 スパークプラグ

CJ47A ■機種記号形式:UL250K8/UK8-

スズキ ジェンマ [250cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ47A 原動機型式 J444 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ47A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FTZ9-BS(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,280
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
291
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 CJ47A ~ カラー追加
・パールミラレッド
2013 ~ 2013 CJ47A ~ カラー変更
サンダーグレーメタリック/フォックスオレンジメタリック
パールグレッシャーホワイト
マットステラブルーメタリック
パールミラレッド
2008 ~ 2008 CJ47A 100001 ~ フルフラット2シーター
左右非対称ヘッドライト
カラー:ゴールドメタリック・パールホワイト・ブラック・ブラウンシルバー・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9260 1本 10 19 ヴェクスター125 1994-1999年式:95/12-(AN125T)に適合 16

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.80(60)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR7EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR7

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.60(10)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR7EK 1個 ネジ型 スカイウェイブ 2006-2007年式:標準装着 2極式プラグ 948200414

戻る ページ 1 次へ