スズキ グラストラッカー [250cc] 2000-03年式 電装品
NJ47A ■機種記号形式:TU250GY/GK2/3
スズキ グラストラッカー [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2000 ~ 2000 | NJ47A 117126 ~ | エンジン、フレーム、足廻りなどボルティと同じ。ダブルシート、キックレバー。 |
2001 ~ 2002 | NJ47A 129452 ~ | 2001/11月 キック式廃止。(ビッグボーイはそのまま) ブレーキレバーとヘルメットホルダ形状変更、グリップエンドキャップ追加、スイングアームピボット構造変更、など。 |
2003 ~ 2003 | NJ47A 134527 ~ | 2002/11月 後期、Fフォークブーツ廃止。 |
2003 ~ 2003 | NJ47A 136546 ~ | 後期、Fフォークブーツ廃止。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥389
税込¥428

NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
DR8EA | 1個 | ネジ型 | 8 | 94703-00333 | XV400ビラーゴ 1991-1993年式:91.3-92.7(3JB3/4/5/6)に適合 |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648

NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
DR8EIX | 1個 | ネジ型 | 12 | 18 | 99000-69835-DR8 |
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078

品番 | 内容量 |
---|---|
05-08-0083 | 1個 |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298

POSH Faith
ワイドワットウインカーリレー
1個
電装品 > その他電装系パーツ
【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | タイプ | 電球 |
---|---|---|---|---|---|
090012-WR | 1個 | XJR1300(98-)・CBR600RR(EU/11)・VTR250(09-12)・ZX-12R・Ninja1000(10-)・Ninja650R(10-11)・Ninja400R(10-11)・ER-6n/f(09-11) 以下のSUZUKI車はウインカーリレー取出し3Pカプラーの併用が必要です。 GSX1400・GSX1300Rハヤブサ・B-KING・バンディット1200・イナズマ1200/400・GSF1200/S・GSX1100Sカタナ・GSX-R1100/1000・SV1000/650/400・TL1000S(97-99)・GSX-R750(95/99-05)・GSF750・GSX-R600/400・GSX400インパルス/TypeS・バンディット400/V・GSR400・グラディウス400・グース350/250・・GSX250Sカタナ・RGV250ガンマ・ボルティー・ST250・グラストラッカー・バンバン200・DR-Z400S |
12V専用 | 2線式+アース | LED対応 |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298

品番 | 内容量 |
---|---|
05-08-0433 | 1個 |
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478

AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ATB10L-A2-SMF | 1個 | 11 | YB10L-A | 92 | 136 |
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA5667 | 1セット | ステー付 ボルトオン | クロームメッキ | ビラーゴ250_グラストラッカー/ビッグボーイ | ビラーゴ250・グラストラッカー/ビッグボーイ |
販売価格(税別)
¥5,698
税込¥6,268

ハリケーン
ミニクラシックホーンkit
1セット
電装品 > その他電装系パーツ
【特長】クラシカルな迫力ある低音。従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA5967 | 1セット | ステー付 ボルトオン | クロームメッキ | ビラーゴ250_グラストラッカー/ビッグボーイ | ビラーゴ250 グラストラッカー/ビッグボーイ |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418

品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
---|---|---|---|---|---|
067700-9360 | 1本 | 12 | 19 | 18 | I72 |
戻る ページ 1 次へ