スズキ アドレス110 [110cc]
スズキ アドレス110 [110cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|
| 9ASS | 1個 | B2ホワイトステルス | PH8 | 12 |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 明るさ(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9AVN | 1個 | 35/36.5 | 60/60クラス | 12 | P15d25-3 |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 電圧(V) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9AXS | 1個 | キセノンブルーサタン | PH8 | 12 | ビーノ 2000-2003年式:Hi/Lowに適合 |
【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 口金 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16AHGH | 1個 | HS1/H4 | S2ホワイトゴースト | PK43t-38 | スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振) |
【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 口金 | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16AHS6K | 1個 | HS1/H4 | S2スーパーゴースト6000 | PK43t-38 | 35/35 |
【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 口金 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16AHSS | 1個 | HS1/H4 | B2ホワイトステルス | PK43t-38 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| 70-341-24060 | 1個 | アドレス50:CA1NA全車種、アドレス110:CF11A全車種 | 13780-16F00 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-390-12070 | 1個 | アドレス110(CE47A) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 純正品番 | 適合サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-65031 | 1個 | アドレスV100 1991-2000年式:AG100S/Tに適合 | シルバー | 57421-29C00 | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-963-12010 | 1個 | スズキ車用 S-10 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1パック(1個) | ウェッジ球 | クリア | 12 | 10 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 217-4452 | 1個 | GSX-S125/R125(18y~):フロント・リア共通 GIXXER(17y~):フロント・リア共通 アドレス110(15y~):リア |
【特長】スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-2403000 | 1セット | アドレス110(CF11A-100001-112013)・アドレスV100(CE11A-100035-144212/CE11A-216597-)・アドレス/EX/WAY/チューン(AD50)・アドドレスV50/チューン・ハイUP/R・セピア/ZZ(AF50) |
【特長】軽量クラッチシュー。ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-2403050 | 1セット | アドレス110(CF11A-100001-112013)・アドレスV100(CE11A/CE13A)・セピア/RS/ZZ(AJ50)・アドレス/EX/WAY/チューン・アドレスV50/チューン・セピア/ZZ(AF50)・ハイUP/R |
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-2403010 | 1本 | スズキ | アドレス110 FNO.CF11A-100001~499999、ストリートマジック110/Ⅱ CF12A全車種 | 27601-16F00、27601-16F01、27601-16F11 | 73 |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0223000 | 1セット(2枚) | トリシティTRICITY(14-16)_2CM9/2CMN_SE82J(右側)、TRICITY |
YAMAHA | ストリートセラミック |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 777-0223040 | 1個 |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | 適合車種 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 777-0702000 | 1セット(2枚) | エプシロン150(02)、ZZ(ジーツー)(00-04)、ZZ(ジーツー)(05-07)、アドレスV50(96-) | KAWASAKI、SUZUKI | エプシロン150(02)_SC150A_CG43B-100001~、ZZ(ジーツー)(00-04)_CA1PB_CA1PB-100001~ ZZ(ジーツー)(05-07)_CA1PB_CA1PB-135772~ アドレスV50(96-)_CA1FB_CA1FB-129179~ レッツ2ーS(97-)_CA1KB_CA1KB-100001~ レッツ2ーS(03)_CA1PC_CA1PC-100001~ ストリートマジック(97-)_CA1LA_CA1LA-100001~ ストリートマジック(97-)_CA1LB_CA1LB-100001~ ストリートマジック2(97-)_CA1LB_CA1LB-111571~ RM80(90-96)_RC12B_RC12B-103584~ RM80(00)_RC13B_LM1RC13B000500001~ RM80(01)_RD15B_LM1RD15B000500001~ RM85(02)_RD17C_LM1RD17C000500001~ RM85(03)_RD17C_LM1RD17C000500168~ RM85(04)_RD17C_LM1RD17C000500262~ アドレスV100(95)_CE11A_CE11A-208045~ アドレスV100(96-01)_CE11A_CE11A-223882~ アドレスV100(02-)_CE13A_CE13A-100001~ アドレスV100(02)_CE13A_CE13A-117589~ アドレスV100S(03)_CE13A_CE13A-118619~ アドレス110(98)_CF11A_CF11A-100001~ アドレス110(00)_CF11A_CF11A-112193~ アドレス110(01-)_CF11A_CF11A-501103~ アドレス110(15-16)_CE47A_CE47A-100001~ ストリートマジック110/2(98)_CF12A_CF12A-100001~ アドレスV125/G(05-08)_CF46A_CF46A-100001~ アドレスV125Gリミテッド(07-08)_CF46A_CF46A-562365~ アドレスV125G(09)_CF46A_CF4EA-101607~ アドレスV125Gリミテッド(09)_CF46A_CF4EA-100047~ アドレスV125(09)_CF46A_CF4EA-124837~ アドレスV125(13)_CF4EA_CF4EA-142467~ アドレスV125S/ベーシック(10-13)_CF4MA_CF4MA-100001~ アドレスV125Sリミテッド(11-13)_CF4MA_CF4MA-123466~ アドレスV125SS(13)_CF4MA_CF4MA-140509~ ヴェクスター125(95-)_CF42A_CF42A-100001~ アヴェニス125(99)_CF43A_CF43A-100001~ ヴェクスター150(95-)_CG41A_CG41A-100001~ ヴェクスター150(96-)_CG42A_CG42A-100001~ ヴェクスター150(98-05)_CG42A_CG42A-103625~ ヴェクスター150(06-07)_CG42A_CG42A-109557~ アヴェニス150(99)_CG43A_CG43A-100001~ | ストリートセラミック |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0702077 | 1セット(2枚) | ストリートマジック2 2000-2003年式:フロントに使用 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 963-2000019 | 1個 | XS-19(14181-30A40) スウィッシュ |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | 1箱(10個) | シングル球 | W2.1×9.5d | T13 | クリア |
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4528 | 1箱(10個) | S25 | 12 | 18/5 | クリア |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | タイプ | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17639 | 1個 | ※再利用不可。 | GSX-R125 など | フィルターパッキン | No.09280-13010 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | タイプ | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17645 | 1個 | ※再利用不可。 | アドレス110 など | フィルターカバーパッキン | No.16518-09J00 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 22133 | 1個 |
【特長】純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。
| 品番 | 内容量 | 適合 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 25132 | 1個 | アドレス110 | スズキ |
【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 31047 | 1枚 | S(モンキーなどミニバイク用) |
【特長】SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能
| 品番 | 内容量 | 適合 | 厚さ(mm) | 穴数 | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40149 | 1個 | アドレス110(アルミキャストホイール車)(00-03) [UG110Y/UG110SY/UG110SK1/UG110SK3] ※アルミキャストホイール車専用(スチールホイール車取付不可) ZZ(00-07) [AZ50RK2/AZ50RRK2/AZ50RK5/AZ50RSK5/AZ50RK6/AZ50RZK6/AZ50RK7/AZ50RZK7] ※CA1PB系に限る ZZ チームスズキカラー(02) [AZ50SRK2] ※CA1PB系に限る |
4 | 3 | 180 |
【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発されたデイトナ強化Vベルト。下ゴムを標準ゴム+高弾性耐熱配合ゴムの2重構造とし、ベルトスリップを軽減するハイグレードな仕上がり。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60458 | 1個 |
【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属
| 品番 | 内容量 | グリップ長さ(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 61970 | 1個 | 【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) | アドレスV125S/Sベーシック/SS[L0/3]※Sリミテッド[L1/3]は不可。 / アドレスV125/G[K5/6/7/9、L3]※Gリミテッド[K7/9]は不可。アドレス110[CE47A] |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62184 | 1個 | アドレス110(ALL)・アドレスV100(ALL) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 65043 | 1セット | バルブ形状HS1に対応。AC/DC 12v 30/30w 6000ケルビン。交流・直流両用コントローラー。アイドリング減光のZ125PROやDトラッカー125でもアイドリング時にチラつかない対策済み。 | HS1汎用 Hi/Lo AC/DC12v 30w/30w 6000k |
【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。【用途】WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 65379 | 1個 | ADDRESS 110(00) [UG110SY_CF11A] フロント用:キャストホイール車 ADDRESS 110(01) [UG110SK1_CF11A] フロント用:キャストホイール車 ADDRESS 110(03) [UG110SK3_CF11A] フロント用:キャストホイール車 ZZ(00) [AZ50RY_CA1PB] フロント用 ZZ(02) [AZ50RK2_CA1PB] フロント用 ZZ(02) [AZ50SRK2_CA1PB] フロント用 ZZ(02) [AZ50RRK2_CA1PB] フロント用 ZZ(05) [AZ50RK5_CA1PB] フロント用 ZZ(06) [AZ50RK6_CA1PB] フロント用 ZZ(07) [AZ50RK7_CA1PB] フロント用 |
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 主な適合車種 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 067700-9410 | 1本 | 14 | 12.7 | アクシス 1991-1999年式:(3VP1-4/7/8)に適合 | 20.6 |
【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
| 品番 | 内容量 | 番号 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 67835 | 1セット | 通し番号:No.047 | アドレスV125/G/S('05~'13)、アドレス110('98~'18)、アドレスV100('95~'04)等 |
【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70360 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 79440 | 1本 | 80/90-14 M/C 46S REINF TL |
【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 幅(mm) | 質量(g) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90485 | 1セット(3個) | スズキ | 12 | 3 | 17 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90485 | 1個 |