ヤマハ XJR400 [400cc] 1995-96年式

4HM ■4HM4/7

ヤマハ XJR400 [400cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - 075101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 855 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:880/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
426
レベル
(mm)
173
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4HM ~ 1996/3月 マイナーチェンジ
ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。
カラー継続
・ブラック2
・ディープレッドカクテル2
1995 ~ 1995 4HM 075101 ~ 088000 1995/3月 マイナーチェンジ
ピストン形状変更、ピストンとコンロッド軽量化などの改良型エンジン搭載。
キャブレターチョークレバー位置をハンドルスイッチ位置へ変更。
カラー変更
・ブラック2
・ディープレッドカクテル2

適合車種からパーツを絞込み検索

876件中 1件~40件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.58(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4575B 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

3. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

4. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

5. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(514)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

6. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9E 1個 ネジ型 9 10 19

7. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

8. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
5 1パック(2個) シングル球 クリア 12 21

9. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

10. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4524 1パック(2個) 21/5 12 BAY15d S25

11. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

12. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

13. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(130)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 88

14. ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16771 1個 ドレンワッシャー付属(アルミ製) スチール 六角二面幅 14

15. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

16. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

17. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 純正品番 主な適合車種
SF-4005 1個 HONDA:15410-MM5-003、YAMAHA:3FV-13440-00、KAWASAKI:16097-0004 カワサキ HONDA:15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003、YAMAHA:3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-01、5GH-13440-10、KAWASAKI:16097-0004、16097-1051、16097-1059、16097-1061、16097-1063、16097-1067、3084963 HONDA/CB400(92-95年式)、HONDA/CB400(99-01年式)、HONDA/CB400F(89-92年式)、HONDA/CB400FII(92-97年式)、HONDA/CB400FIII(95年式)、HONDA/CB400FIII(96-97年式)、HONDA/CB400SF(99-01年式)、HONDA/CBR400RR(88-92年式)、HONDA/NT400(88-90年式)、HONDA/NV400C(83年式)、HONDA/NV400C(88-97年式)、HONDA/NV400C(98-99年式)、HONDA/NV400C(99-00年式)、HONDA/NV400C(00年式)、HONDA/NV400C(01年式)、HONDA/NV400C(01-02年式)、HONDA/NV400C(02-03年式)、HONDA/NV400C(03年式)、HONDA/NV400C(04年式)、HONDA/NV400C(04-06年式)、HONDA/NV400CB(98年式)、HONDA/NV400CB(01年式)、HONDA/NV400CM(96-97年式)、HONDA/NV400CS(98年式)、HONDA/NV400CV(95-96年式)、HONDA/NV400DC(00-07年式)、HONDA/RVF400R(94-96年式)、HONDA/VFR400RIII(89-92年式)、HONDA/VFR400Z(87年式)、HONDA/XL400R(82年式)、HONDA/XL400VN(91年式)、HONDA/CB600F(98-99年式)、HONDA/CBR600(91-98年式)、HONDA/CBR600F(95-07年式)、HONDA/CBR600F2(91-92年式)、HONDA/CBR600F3(95-98年式)、HONDA/CBR600F4(99-00年式)、HONDA/CBR600SE(98年式)、HONDA/CBR600SJR(96年式)、HONDA/NV600C(88-96年式)、HONDA/VT600C(88-89年式)、HONDA/VT600C(91-07年式)、HONDA/VT600CD(93-07年式)、HONDA/VT600CD2(99-00年式)、HONDA/XL600V(87-88年式)、HONDA/XL600V(89-90年式)、HONDA/NT650(88-91年式)、HONDA/XRV650(88年式)、HONDA/CB750(91-03年式)、HONDA/CB750FII(92年式)、HONDA/CB750FII(96年式)、HONDA/CB750FII(01年式)、HONDA/CB750L7(07年式)、HONDA/CBR750F(87-88年式)、HONDA/NAS750(91年式)、HONDA/NV750C(99-01年式)、HONDA/NV750C2(97-01年式)、HONDA/NV750CD(01年式)、HONDA/NV750DC(01年式)、HONDA/RVF750R(94年式)、HONDA/VF750C(94-03年式)、HONDA/VF750C2(97-00年式)、HONDA/VF750CD(95-96年式)、HONDA/VFR750F(90-97年式)、HONDA/VFR750R(87-91年式)、HONDA/VL750R(84年式)、HONDA/VT750C(98-00年式)、HONDA/VT750CD(98-02年式)、HONDA/VT750CD2(98-01年式)、HONDA/VT750CDA(02-03年式)、HONDA/VT750CDB(02-03年式)、HONDA/VT750CDC(02-03年式)、HONDA/VT750CDD(02-03年式)、HONDA/VT750DC(01-02年式)、HONDA/VT750DCA(01-07年式)、HONDA/VT750DCB(01-07年式)、HONDA/XRV750(93-01年式)、HONDA/PC800(89-90年式)、HONDA/PC800(94-98年式)、HONDA/VFR800Fi(98-99年式)、HONDA/CBR900RR(98年式)、HONDA/CBR900RR(99年式)、HONDA/CB1000(94-96年式)、HONDA/CB1000R(09-11年式)、HONDA/CB1000R(12年式)、HONDA/CB1000RA(09-12年式)、HONDA/CBR1000F(87-91年式)、HONDA/CBR1000F(93-96年式)、HONDA/RVT1000R(00年式)、HONDA/VTR1000F(98-01年式)、HONDA/VTR1000F(01年式)、HONDA/VTR1000F(02年式)、HONDA/VTR1000SP(00年式)、HONDA/XL1000V(99-01年式)、HONDA/CB1100 SFY(00年式)、HONDA/CBR1100XX(97-04年式)、HONDA/ST1100(91-02年式)、HONDA/ST1100A(92-95年式)、HONDA/ST1100A(96-02年式)、HONDA/VT1100C(89-96年式)、HONDA/VT1100C(97-07年式)、HONDA/VT1100C2(95-99年式)、HONDA/VT1100C2(00年式)、HONDA/VT1100C2(01年式)、HONDA/VT1100C2(02-07年式)、HONDA/VT1100C2-2(97年式)、HONDA/VT1100C3(98-02年式)、HONDA/VT1100D2(99年式)、HONDA/VT1100T(98-01年式)、HONDA/CB1300DC(97-00年式)、HONDA/CB1300DC(00-01年式)、HONDA/CB1300DC(01年式)、HONDA/CB1300DC(02年式)、HONDA/CB1300DC(02-04年式)、HONDA/CB1300F(98-01年式)、HONDA/GL1500(88-00年式)、HONDA/GL1500A(91-99年式)、HONDA/GL1500C(96-03年式)、HONDA/GL1500CD(01-03年式)、HONDA/GL1500CF(99-03年式)、HONDA/GL1500CT(97-03年式)、HONDA/GL1500I(91-96年式)、HONDA/GL1500SE(90-00年式)、YAMAHA/FZR250R(90-94年式)、YAMAHA/FZX250(91-92年式)、YAMAHA/MT250(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R25(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R25A(14-17年式)、YAMAHA/YFM350D(14年式)、YAMAHA/YFM350DH(14年式)、YAMAHA/YFM350FA(04-06年式)、YAMAHA/YFM350FAH(04年式)、YAMAHA/YFM350T(14年式)、YAMAHA/YFM35A(04年式)、YAMAHA/YFM35BA(05-06年式)、YAMAHA/YFM35FA(04-05年式)、YAMAHA/YFM35FA(06年式)、YAMAHA/YFM35FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM35FG(07-09年式)、YAMAHA/YFM35FG(09年式)、YAMAHA/YFM35FG(09-13年式)、YAMAHA/YFM35FGH(10-12年式)、YAMAHA/YFM35FGI(07-09年式)、YAMAHA/YFM35FGI(09年式)、YAMAHA/YFM35FGI(10-11年式)、YAMAHA/YFM35FGIH(07-11年式)、YAMAHA/YFM35G(07-09年式)、YAMAHA/YFM35G(09-11年式)、YAMAHA/YFM35X(08-09年式)、YAMAHA/FZ400(97年式)、YAMAHA/FZR400RR(90-94年式)、YAMAHA/XJ400S(91年式)、YAMAHA/XJR400(93-96年式)、YAMAHA/XJR400(06年式)、YAMAHA/XJR400R(95-00年式)、YAMAHA/XJR400R(02-15年式)、YAMAHA/XJR400RII(96年式)、YAMAHA/XJR400S(94年式)、YAMAHA/YFM400A(00-01年式)、YAMAHA/YFM400A(03年式)、YAMAHA/YFM400A(04年式)、YAMAHA/YFM400FA(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FA(03年式)、YAMAHA/YFM400FA(04年式)、YAMAHA/YFM400FA(05-06年式)、YAMAHA/YFM400FAH(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM400FG(07年式)、YAMAHA/YFM400FHA(02年式)、YAMAHA/YFM400FWAH(00年式)、YAMAHA/YFM450D(14年式)、YAMAHA/YFM450DA(14年式)、YAMAHA/YFM450FA(03-06年式)、YAMAHA/YFM450P(14年式)、YAMAHA/YFM45FA(04-06年式)、YAMAHA/YFM45FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM45FG(07-13年式)、YAMAHA/YFM45FGH(07年式)、YAMAHA/YFM45FGH(10-12年式)、YAMAHA/YFM45FGP(11-13年式)、YAMAHA/YFM45FGPH(11-12年式)、YAMAHA/YFM45FX(06年式)、YAMAHA/YFM45FX(08-09年式)、YAMAHA/YFM45PH(14年式)、YAMAHA/YXR45F(04-09年式)、YAMAHA/YXR45FA(06年式)、YAMAHA/YXR45FAH(06年式)、YAMAHA/YXR45FAVGR(06年式)、YAMAHA/YXR45FH(07-08年式)、YAMAHA/YXR45FSE(07年式)、YAMAHA/YXR45FSP(08年式)、YAMAHA/YFM550D(14年式)、YAMAHA/YFM550DH(14年式)、YAMAHA/YFM550P(14年式)、YAMAHA/YFM550PH(14年式)、YAMAHA/YFM5FG(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FG(11-13年式)、YAMAHA/YFM5FGH(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGH(11-12年式)、YAMAHA/YFM5FGP(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGP(11-13年式)、YAMAHA/YFM5FGPH(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGPH(11-12年式)、YAMAHA/YFM5FGPSE(09-11年式)、YAMAHA/FZ6(04年式)、YAMAHA/FZ6(05年式)、YAMAHA/FZ6(05-06年式)、YAMAHA/FZ6(06年式)、YAMAHA/FZ600S(04年式)、YAMAHA/FZ6N(06年式)、YAMAHA/FZ6S(06年式)、YAMAHA/FZ6SHG(07年式)、YAMAHA/FZR600R(92-00年式)、YAMAHA/XJ600(91-98年式)、YAMAHA/XJ600S(96-03年式)、YAMAHA/YZF600(94-97年式)、YAMAHA/YZF600(98-00年式)、YAMAHA/YZF600R(95-00年式)、YAMAHA/YZF600R(02-07年式)、YAMAHA/YZF600RR(99-00年式)、YAMAHA/YZF-6R(17年式)、YAMAHA/YZF-R6(99-16年式)、YAMAHA/YZF-R6S(01-09年式)、YAMAHA/YZF-R6S(16-17年式)、YAMAHA/YZF-R6SP(06年式)、YAMAHA/YFM660F(02-04年式)、YAMAHA/YFM660FAH(05年式)、YAMAHA/YFM660FAHD(06年式)、YAMAHA/YFM660FH(02-04年式)、YAMAHA/YFM660FH(04年式)、YAMAHA/YFM660FLE(04年式)、YAMAHA/YFM66FA(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FAH(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FAHW(05年式)、YAMAHA/YFM66FASE(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FASE(06年式)、YAMAHA/YFM66FG(07-08年式)、YAMAHA/YFM66FG(08年式)、YAMAHA/YFM66FGH(07-08年式)、YAMAHA/YXR66F(07年式)、YAMAHA/YXR66FA(04-06年式)、YAMAHA/YXR66FAEXGR(06-07年式)、YAMAHA/YXR66FAH(04年式)、YAMAHA/YXR66FAH(05年式)、YAMAHA/YXR66FAH(06年式)、YAMAHA/YXR66FASE(06年式)、YAMAHA/YXR66FAVGR(06年式)、YAMAHA/YXR66FAVGR(07年式)、YAMAHA/YXR66FDU(07年式)、YAMAHA/YXR66FEX(07年式)、YAMAHA/YXR66FH(07年式)、YAMAHA/YXR66FSE(07年式)、YAMAHA/YXR66FSP(07年式)、YAMAHA/YFM700D(14-15年式)、YAMAHA/YFM700DH(14-15年式)、YAMAHA/YFM700P(14-15年式)、YAMAHA/YFM700PH(14-15年式)、YAMAHA/YFM700PS(14年式)、YAMAHA/YFM700PS(15年式)、YAMAHA/YFM70FH(08年式)、YAMAHA/YFM70GDH(16年式)、YAMAHA/YFM70GDX(16年式)、YAMAHA/YFM70GPH(16年式)、YAMAHA/YFM70GPL(16-17年式)、YAMAHA/YFM70GPS(16年式)、YAMAHA/YFM70GPX(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KDH(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KDX(16年式)、YAMAHA/YFM70KPA(17年式)、YAMAHA/YFM70KPH(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KPS(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KPX(16年式)、YAMAHA/YFM7FG(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FG(09年式)、YAMAHA/YFM7FG(11年式)、YAMAHA/YFM7FG(12-13年式)、YAMAHA/YFM7FGH(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FGH(11年式)、YAMAHA/YFM7FGH(12年式)、YAMAHA/YFM7FGP(07-08年式)、YAMAHA/YFM7FGP(09年式)、YAMAHA/YFM7FGP(10年式)、YAMAHA/YFM7FGP(11-12年式)、YAMAHA/YFM7FGP(13年式)、YAMAHA/YFM7FGPDU(07-09年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(07年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(11-13年式)、YAMAHA/YFM7FGPSE(09-10年式)、YAMAHA/YFM7FGPSE(12-13年式)、YAMAHA/YFM7FGPSP(08年式)、YAMAHA/YFM7FGPSP(11年式)、YAMAHA/YFM7FPGDU(07年式)、YAMAHA/YXR700(09-12年式)、YAMAHA/YXR70FDU(08-09年式)、YAMAHA/YXR70FSEP(08年式)、YAMAHA/YXR70FSP(08年式)、YAMAHA/YXR70FXGR(08年式)、YAMAHA/YXR70FXR(08年式)、YAMAHA/FZR750R(87-89年式)、YAMAHA/YZF750R(94年式)、YAMAHA/YZF750R(96-98年式)、YAMAHA/XVS950(09-11年式)、YAMAHA/XVS950C(16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CT(09-13年式)、YAMAHA/XVS950CU(13年式)、YAMAHA/XVS950CU(13-14年式)、YAMAHA/XVS950CU(14年式)、YAMAHA/XVS950CU(15年式)、YAMAHA/XVS950CU(16年式)、YAMAHA/FZR1000(91-93年式)、YAMAHA/FZR1000(95年式)、YAMAHA/FZS1000(01-02年式)、YAMAHA/FZS1000(06-14年式)、YAMAHA/FZS1000(15年式)、YAMAHA/FZS1000(16年式)、YAMAHA/GTS1000A(93-94年式)、YAMAHA/RX10(03-04年式)、YAMAHA/RX10M(03-04年式)、YAMAHA/RX10MS(03-04年式)、YAMAHA/RX10R(03-04年式)、YAMAHA/RX10RS(03-04年式)、YAMAHA/YZ1-N(08-09年式)、YAMAHA/YZ1-S(08-09年式)、YAMAHA/YZF1000(96-98年式)、YAMAHA/YZF1000R(97-98年式)、YAMAHA/YZF-R1(98-06年式)、YAMAHA/YZF-R1LE(06年式)、YAMAHA/YZF-R1SP(06年式)、YAMAHA/VMX17(96-07年式)、YAMAHA/XVZ1300A(96-00年式)、YAMAHA/XVZ1300AT(96-00年式)、YAMAHA/XVZ1300CT(05-09年式)、YAMAHA/XVZ1300CTM(06-07年式)、YAMAHA/XVZ1300CTS(08-15年式)、YAMAHA/XVZ1300LT(97-01年式)、YAMAHA/XVZ1300TF(99-09年式)、YAMAHA/XVZ1300TFM(04-07年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(00年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(02-03年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(08-15年式)、YAMAHA/XV1500PC(05年式)、YAMAHA/XV1600A(99-04年式)、YAMAHA/XV1600AL(00年式)、YAMAHA/XV1600ALE(03年式)、YAMAHA/XV1600AS(01-03年式)、YAMAHA/XV1600AT(99-03年式)、YAMAHA/XV1600ATLE(03年式)、YAMAHA/XV1600AW(07年式)、YAMAHA/MT-01(05-09年式)、YAMAHA/VMX1700(09-13年式)、YAMAHA/XV1700(05-10年式)、YAMAHA/XV1700A(05-08年式)、YAMAHA/XV1700AM(04-07年式)、YAMAHA/XV1700AS(07-08年式)、YAMAHA/XV1700AS(08年式)、YAMAHA/XV1700AS(09年式)、YAMAHA/XV1700AS(09-10年式)、YAMAHA/XV1700AS(10年式)、YAMAHA/XV1700AS(11年式)、YAMAHA/XV1700AS(11-12年式)、YAMAHA/XV1700AS(12年式)、YAMAHA/XV1700AS(13-14年式)、YAMAHA/XV1700AT(04-10年式)、YAMAHA/XV1700ATM(04-07年式)、YAMAHA/XV1700ATS(08-14年式)、YAMAHA/XV1700AW(05-09年式)、YAMAHA/XV1700PC(02-09年式)、YAMAHA/XV1700PCM(06-09年式)、YAMAHA/XV1900(07-10年式)、YAMAHA/XV1900A(06-10年式)、YAMAHA/XV1900C(08-11年式)、YAMAHA/XV1900C(13-14年式)、YAMAHA/XV1900CS(14-16年式)、YAMAHA/XV1900CT(06-14年式)、YAMAHA/XV1900CTM(06-08年式)、YAMAHA/XV1900CTS(06-14年式)、YAMAHA/XV1900CU(08-10年式)、YAMAHA/XV1900M(06-08年式)、YAMAHA/XV1900S(06-14年式)、YAMAHA/XV1900SX(08年式)、YAMAHA/XV1900V(06年式)、YAMAHA/XV1900W(07年式)、KAWASAKI/ER250(13-15年式)、KAWASAKI/EX250(13年式)、KAWASAKI/EX250(13-14年式)、KAWASAKI/EX250(14年式)、KAWASAKI/EX250(14-15年式)、KAWASAKI/EX250(15-16年式)、KAWASAKI/EX250(16-17年式)、KAWASAKI/EX250(17年式)、KAWASAKI/EX250(14-16年式)、KAWASAKI/VN250(98-99年式)、KAWASAKI/VN250(00-02年式)、KAWASAKI/VN250(07年式)、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)、KAWASAKI/ZX250(91年式)、KAWASAKI/ER300B(13年式)、KAWASAKI/ER300B(14年式)、KAWASAKI/ER300B(15年式)、KAWASAKI/ER300B(16年式)、KAWASAKI/ER300B(17年式)、KAWASAKI/EX300(13年式)、KAWASAKI/EX300(13-14年式)、KAWASAKI/EX300(14年式)、KAWASAKI/EX300(14-15年式)、KAWASAKI/EX300(15年式)、KAWASAKI/EX300(15-16年式)、KAWASAKI/EX300(16年式)、KAWASAKI/EX300(16年式)、KAWASAKI/EX300(17年式)、KAWASAKI/KVF300(99-01年式)、KAWASAKI/KVF300(99-02年式)、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)、KAWASAKI/ER400(11-13年式)、KAWASAKI/EX400(11-13年式)、KAWASAKI/EX400(14-17年式)、KAWASAKI/EX400(12-17年式)、KAWASAKI/KLF400(93-99年式)、KAWASAKI/KVF400(98年式)、KAWASAKI/KVF400(99-02年式)、KAWASAKI/KVF400(97-98年式)、KAWASAKI/VN400(95-97年式)、KAWASAKI/VN400(98年式)、KAWASAKI/VN400(96-01年式)、KAWASAKI/VN400(99-02年式)、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)、KAWASAKI/ZR400(94-96年式)、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)、KAWASAKI/ZR400(95-97年式)、KAWASAKI/ZX400(88年式)、KAWASAKI/ZX400(88-89年式)、KAWASAKI/ZX400(89年式)、KAWASAKI/ZX400(91-93年式)、KAWASAKI/ZX400(91年式)、KAWASAKI/ZX400(90-92年式)、KAWASAKI/ZX400(93-99年式)、KAWASAKI/EN500(06-09年式)、KAWASAKI/EX500(07-09年式)、KAWASAKI/ZX600(90-93年式)、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)、KAWASAKI/ZX600(98-99年式)、KAWASAKI/ZX600(07-08年式)、KAWASAKI/ZX600(09-17年式)、KAWASAKI/ZX600(06-07年式)、KAWASAKI/ZX636E(15年式)、KAWASAKI/ZX636E(16年式)、KAWASAKI/ZX636E(17年式)、KAWASAKI/ZX636F(13年式)、KAWASAKI/ZX636F(14年式)、KAWASAKI/ZX636F(15年式)、KAWASAKI/ZX636F(16年式)、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)、KAWASAKI/EN650(15-16年式)、KAWASAKI/EN650C(17年式)、KAWASAKI/EN650D(17年式)、KAWASAKI/ER650(07-08年式)、KAWASAKI/ER650(09-11年式)、KAWASAKI/ER650(12-15年式)、KAWASAKI/ER650(17年式)、KAWASAKI/ER650G(17年式)、KAWASAKI/EX650(07-08年式)、KAWASAKI/EX650(09-15年式)、KAWASAKI/EX650(12-16年式)、KAWASAKI/EX650(14-16年式)、KAWASAKI/EX650(09-11年式)、KAWASAKI/KLE650(07-09年式)、KAWASAKI/KLE650(10-14年式)、KAWASAKI/KLE650(15-16年式)、KAWASAKI/KLE650(10-13年式)、KAWASAKI/KLE650(14年式)、KAWASAKI/KLE650(15-17年式)、KAWASAKI/KVF650(07年式)、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)、KAWASAKI/ZR750L(07-10年式)、KAWASAKI/ZX750(89-90年式)、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)、KAWASAKI/ZX750(96-03年式)、KAWASAKI/ZX750(96-97年式)、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)、KAWASAKI/EJ800(13年式)、KAWASAKI/VN800(95-99年式)、KAWASAKI/VN800(96-00年式)、KAWASAKI/VN800(99-00年式)、KAWASAKI/VN800(02年式)、KAWASAKI/ZR800A(13-16年式)、KAWASAKI/ZR800B(13-16年式)、KAWASAKI/VN900(06-10年式)、KAWASAKI/VN900(10-12年式)、KAWASAKI/VN900(12-13年式)、KAWASAKI/VN900(13-14年式)、KAWASAKI/VN900(14-17年式)、KAWASAKI/VN900(07-17年式)、KAWASAKI/VN900(07-12年式)、KAWASAKI/VN900(13-17年式)、KAWASAKI/ZX900(94-97年式)、KAWASAKI/ZX900(98-99年式)、KAWASAKI/ZX900(00-01年式)、KAWASAKI/KLZ1000(12-14年式)、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)、KAWASAKI/ZR1000(07-09年式)、KAWASAKI/ZR1000(10-13年式)、KAWASAKI/ZR1000(14年式)、KAWASAKI/ZR1000(14-17年式)、KAWASAKI/ZR1000(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(11-13年式)、KAWASAKI/ZX1000(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(17年式)、KAWASAKI/ZX1000(04-05年式)、KAWASAKI/ZX1000(06-07年式)、KAWASAKI/ZX1000(08-09年式)、KAWASAKI/ZX1000(09年式)、KAWASAKI/ZX1000(10年式)、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(15年式)、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)、KAWASAKI/ZG1400(08-09年式)、KAWASAKI/ZG1400(10年式)、KAWASAKI/ZG1400(10-14年式)、KAWASAKI/ZG1400(15-17年式)、KAWASAKI/ZX1400(12-14年式)、KAWASAKI/ZX1400(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1400(15-16年式)、KAWASAKI/ZX1400(13年式)、KAWASAKI/ZX1400(12-13年式)、KAWASAKI/ZX1400(13-14年式)、KAWASAKI/ZX1400(15年式)、KAWASAKI/ZX1400(16-17年式)、KAWASAKI/ZX1400(11年式)、KAWASAKI/ZX1400(06-07年式)、KAWASAKI/ZX1400(08-11年式)、KAWASAKI/ZX1400(08-10年式)、KAWASAKI/VN1500(96-99年式)、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)、KAWASAKI/VN1500(00年式)、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)、KAWASAKI/VN1500(87-93年式)、KAWASAKI/VN1500(88-90年式)、KAWASAKI/VN1600(06-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1700(09年式)、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)、KAWASAKI/VN1700(14年式)、KAWASAKI/VN1700(14-16年式)、KAWASAKI/VN1700(11年式)、KAWASAKI/VN1700(11-12年式)、KAWASAKI/VN1700(12-13年式)、KAWASAKI/VN1700(13年式)、KAWASAKI/VN1700(13-14年式)、KAWASAKI/VN1700(14-17年式)、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)、KAWASAKI/VN2000(08年式)、KAWASAKI/VN2000(09年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(08-10年式)、POLARIS/525 Outlaw IRS(08-11年式)、POLARIS/525 S Outlaw(08-10年式)、POLARIS/ATP 500 4X4(04-05年式)、POLARIS/ATP330 4X4(04-06年式)、POLARIS/Big Boss 6X6 500(98-99年式)、POLARIS/Magnum 2X4 425(95-98年式)、POLARIS/Magnum 330 2X4(03-05年式)、POLARIS/Magnum 330 2X4 Hds(04年式)、POLARIS/Magnum 330 4X4(04-05年式)、POLARIS/Magnum 4X4 425(95-98年式)、POLARIS/Magnum 500(99-02年式)、POLARIS/Magnum 6X6 425(96-97年式)、POLARIS/Outlaw MXR 450(09-14年式)、POLARIS/Outlaw S 450(08-14年式)、POLARIS/Ranger 2X4 (02-05年式)、POLARIS/Ranger 400(10-14年式)、POLARIS/Ranger 400(13-14年式)、POLARIS/Ranger 4x4 400(14年式)、POLARIS/Ranger 500 2X4(06-15年式)、POLARIS/Ranger 500 4X4 (12-15年式)、POLARIS/Ranger 500 EFI(06-15年式)、POLARIS/Ranger 500 EFI LE(12-15年式)、POLARIS/Ranger 650 2X4 TM(04-05年式)、POLARIS/Ranger 6x6 800(10-13年式)、POLARIS/Ranger 700 6x4 FEI(08年式)、POLARIS/Ranger 700 6X6 FEI (06-09年式)、POLARIS/Ranger 800(14年式)、POLARIS/Ranger 800 EFI(13年式)、POLARIS/Ranger 800 EV(10-13年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel(12-14年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel(14年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel Crew(12-14年式)、POLARIS/Ranger Crew 500(11-14年式)、POLARIS/Ranger Crew 500 LE(11-14年式)、POLARIS/Ranger CREW 570 FEI(14年式)、POLARIS/Ranger Crew 800(10-13年式)、POLARIS/Ranger Crew 800 ESP Camo (12-13年式)、POLARIS/Ranger Crew 800 ESP LE(12-13年式)、POLARIS/Ranger EFI 4X4 H.O(09-11年式)、POLARIS/Ranger EV Elec(10-13年式)、POLARIS/Ranger TM 700(06年式)、POLARIS/Ranger XP 700 4X4 (05-06年式)、POLARIS/Ranger XP 700 4x4 FEI(08年式)、POLARIS/RZR 4 800 EFI(11年式)、POLARIS/RZR 4 900 INTL(14年式)、POLARIS/RZR 800(08-14年式)、POLARIS/RZR 800 ESP LE(12-13年式)、POLARIS/RZR 800 LE(12-13年式)、POLARIS/RZR S 800(09-14年式)、POLARIS/RZR S 800 LE(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 4 900(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 4 900 ESP LE(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 800(10-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 EPS(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 EPS LE(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 LE(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 900(11-14年式)、POLARIS/RZR XP 900 LE(12-14年式)、POLARIS/RZR-4 800 EFI(10年式)、POLARIS/RZR-4 800 EFI(12-13年式)、POLARIS/RZR-4 800 RG(12-13年式)、POLARIS/Scrambler 400 2X4(00年式)、POLARIS/Scrambler 400 4X4(95-01年式)、POLARIS/Scrambler 400L(97-99年式)、POLARIS/Scrambler 500(97-00年式)、POLARIS/Scrambler 500 2X4(07-08年式)、POLARIS/Scrambler 500 4X4(05-13年式)、POLARIS/Sportsman 850 XP ESP Brawn(12-13年式)、POLARIS/Sportsman X2 700(08年式)、POLARIS/Sportsman 335 4X4(99-00年式)、POLARIS/Sportsman 400(01-05年式)、POLARIS/Sportsman 400 HO(08-14年式)、POLARIS/Sportsman 500(96-00年式)、POLARIS/Sportsman 500 6X6(03-08年式)、POLARIS/Sportsman 500 Duse(01-02年式)、POLARIS/Sportsman 500 X2(06-09年式)、POLARIS/Sportsman 500 XP (09年式)、POLARIS/Sportsman 550(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP(09-13年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP Brawn(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP LE(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 X2 2-Pass(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO Tour EPS 2P(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO Tour EPS LE 2P(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP(09-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP ESP(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP ESP LE(12-14年式)、POLARIS/Sportsman EFI Quad H.O.(08-10年式)、POLARIS/Sportsman Forest(12年式)、POLARIS/Sportsman Tour EPS 2P(10-14年式)、POLARIS/Sportsman Touring 500(08-09年式)、POLARIS/Sportsman Touring 500 FEI Quad(08-09年式)、POLARIS/Sportsman Touring H.O.(08-10年式)、POLARIS/Sportsman Touring H.O.(11-14年式)、POLARIS/Sportsman X2 500 EFI(07-09年式)、POLARIS/Sportsman X2 500 EFI Quad(07-11年式)、POLARIS/Trail Blazer(08-14年式)、POLARIS/Trail Boss(03-11年式)、POLARIS/Trail Boss (12-14年式)、POLARIS/Trail Boss Quadricycle(05-06年式)

18. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

19. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

20. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

21. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

22. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

23. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
84 1個 シングル球 クリア 12 21

24. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

25. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.79(33)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A5407 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

26. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98203 1枚 LL 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック 265

27. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

28. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

29. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4524 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

30. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34912 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M14×P1.5 149

31. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

32. 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.79(33)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P5407 1個 ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 21/5 12

33. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000005 1セット(2個) ヤマハ XY-05 XJR400等

34. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

35. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-809 1個 ヤマハ/カワサキ ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) カートリッジ式 70

36. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

37. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

38. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79808 1セット(2枚) セミメタルパッド XJR400/S/R(R) ヤマハ

39. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.27(15)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス 44

40. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 209 税込230
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4514 1個 21 12 BA15s S25

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ