ヤマハ RZ50 [50cc] 2000-07年式 ブレーキ関連

RA02J 排出ガス規制適合 ■車両型式:5FC2/3

ヤマハ RZ50 [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-RA02J 原動機型式 A106E 2st単気筒 水冷
フレームNo RA02J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,805
スプロケット
12 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 428 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 750 チョーク メーター スロットル 640
ブレーキ前 720 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
106
レベル
(mm)
175
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 RA02J ~ 2005/9月
カラー変更
2000 ~ 2005 RA02J 000101 ~ 2000/2月
排出ガス規制適合
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

51件中 1件~40件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS3AC 1個 3AC-W2536-00 ジョグCY50(3KJ1~H)、YG50(3YK1~A)(R)、
JOGポシェCY50H(R)、
V50メイト(3AC1~6、4AT1~5)(F,R)、
ビーノYJ50R(5AU1~D)(R)、
ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ジョグCY50,YG50,JOGポシェCY50H,(R)、
V50メイト(F,R)、ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ヤマハ

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79821 1セット(2枚) セミメタルパッド マジェスティSV/ABS(R) ヤマハ 38

3. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60272 1個 ヤマハ スーパーJOG ZR(3YK 95~00年) 42

4. NISSIN Bマスター11MMクロ/シルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NISSIN Bマスター11MMクロ/シルバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。。タンクステー、ブレーキスイッチも付属した安心のボルトオン設計。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップが魅力。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
78593 1個 NC700X/S(12-13)・CBR250R(11-12)・NC750X(14-/RC72 ABS不可)

5. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
869MA-X 1セット スズキ セロー225'97~'01、マジェスティSV'98~'02(R) リア マジェスティ 1998-1999年式:リアに使用

6. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97140 1個 シンタードパッド YZF-R1(02~03)、YZF-R6(99~01)、TRICKER(04~17)、TRICKER S(05~07)、XT250(SEROW)(05~17)、XT250S(SEROW250S)(08)、XT250X(06~08)、マジェスティ250SV/ABS(98~99)、マジェスティ/C(00~06)、セロー225WE(97~04)、ブロンコ(97~99)、TW225(02~07)、TW200 <5LB>(00~01)、RZ50(98~01) 68288

7. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ75cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P075SB 1セット ブラック

8. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P075S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 75 VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:ダイレクトR

9. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6356 1個 150mmロング アウター長さ900mm ブラック RZ50('98~'07) RZ50 98-

10. アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 6,098 税込6,708
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20537130 1本 RZ50 98-06

11. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6438 1個 100mmロング アウター長さ850mm ブラック RZ50('98~'07) RZ50 98-

12. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0728000 1セット(2枚) RZ50(98-99)_5FC 1_RA01J RZ50(00-)_5FC 2/3_RA02J TW125(99) TW200E(00-01)_5LB1/2_DG07J TW225E(02-03)_5VC1_DG09J TW225E(04-)_5VC3/4/5/6/7_DG09J セロ-225WE(97-99)_4JG5/6_4JG セロ-225WE(00-04)_5MP1/2/3/4_DG08J ブロンコ(97)_5BT1_5BT トリッカー(04-07)_5XT1/2/3/4/5/6/7_DG10J トリッカー(08-09)_5XT8/9_DG16J トリッカー(10-13)_5XTA_DG16J トリッカー(14)_5XTB_DG16J セロ-250(05-07)_3C51/52/53/54/55/57_DG11J セロ-250/S(08-10)_3C5C/3C56/3C5M_DG17J セロ-250(10)_3C5S_DG17J セロ-250(12-13)_3C5Y_DG17J セロ-250(14-16)_1YB9/L/N_DG17J XT250X(06-07)_5C11_DG11J XT250X(08)_5C13_DG17J YAMAHA ストリートセラミック

13. アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 6,098 税込6,708
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20537130S 1本 RZ50 98-06

14. ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20737130 1本 RZ50 98-06

15. Fマスターシリンダ11 クロ.AJショートレバ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ11 クロ.AJショートレバ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
43337 1個

16. Fマスターシリンダ11 クロ/シルバーショート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ11 クロ/シルバーショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
49016 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

17. Fマスターシリンダ11ミリ(AJショートレバ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ11ミリ(AJショートレバ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
26854 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

18. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72445 1個 YZF-R1、セロー225WE シンタードパッド ヤマハ 40

19. アルミ BLU/RED (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLU/RED (フロント) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32037130 1個 RZ50 98-06

20. アルミ メッキ (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント) スモーク 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32137130S 1個 RZ50 98-06

21. NISSIN Bマスター11MMクロ/クロ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NISSIN Bマスター11MMクロ/クロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。。タンクステー、ブレーキスイッチも付属した安心のボルトオン設計。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップが魅力。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
78594 1個 NC700X/S(12-13)・CBR250R(11-12)・NC750X(14-/RC72 ABS不可)

22. アルミ BLU/RED (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLU/RED (フロント) スモーク 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32037130S 1個 RZ50 98-06

23. アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLK/GLD (フロント) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32237130 1個 RZ50 98-06

24. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-003YN 1セット(2枚) 4JG-W0045-00 TW200M/N/P/R 00~03(F)・TW200E 00~01 95~00.96(F) ヤマハ

25. アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32137130 1個 RZ50 98-06

26. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20637130 1本 RZ50 98-06

27. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: 4.67(3)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容
BAFB293 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/680[720]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)

28. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2828-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

29. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-263 1セット 4JG-W0045-00 YAMAHA/RZ50(98-00年式)F、YAMAHA/RZ50(05年式)F、YAMAHA/TW125(99-02年式)F、YAMAHA/TW125(03-04年式)F、YAMAHA/TW200E(00-01年式)F YAMAHA/RZ50(98-00年式)F、YAMAHA/RZ50(05年式)F、YAMAHA/TW125(99-02年式)F、YAMAHA/TW125(03-04年式)F、YAMAHA/TW200E(00-01年式)F、YAMAHA/TW225E(02-07年式)F、YAMAHA/XT225(01-07年式)F、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)F、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)F、YAMAHA/XG250(04-09年式)F、YAMAHA/YP250A(98-99年式)R、YAMAHA/YP250D(98年式)R、YAMAHA/YP250S(97-99年式)R、YAMAHA/YZF600RR(99-02年式)R

30. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P075 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 75 VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:ダイレクトR

31. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20637130S 1本 RZ50 98-06

32. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-263JL 1セット 4JG-W0045-00 RZ50 2000-2007年式:フロントに使用 YAMAHA/RZ50(98-00年式)F、YAMAHA/RZ50(05年式)F、YAMAHA/TW125(99-02年式)F、YAMAHA/TW125(03-04年式)F、YAMAHA/TW200E(00-01年式)F、YAMAHA/TW225E(02-07年式)F、YAMAHA/XT225(01-07年式)F、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)F、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)F、YAMAHA/XG250(04-09年式)F、YAMAHA/YP250A(98-99年式)R、YAMAHA/YP250D(98年式)R、YAMAHA/YP250S(97-99年式)R、YAMAHA/YZF600RR(99-02年式)R

33. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー
VB-229S 1セット 3AC-W2536-00 YAMAHA/YB50(87-97年式)F&R、YAMAHA/BA50(94-96年式)F&R、YAMAHA/BWs 50(91年式)F&R、YAMAHA/CR50(91年式)R、YAMAHA/CW50(89-90年式)F&R、YAMAHA/CW50(97-99年式)F&R、YAMAHA/CW50(00-01年式)R、YAMAHA/CW50T(99-01年式)R、YAMAHA/CX50(88年式)F&R、YAMAHA/CY50(83-84年式)F&R、YAMAHA/CY50(89-01年式)R、YAMAHA/CY50D(90年式)R、YAMAHA/CY50H(92-97年式)R、YAMAHA/CY50HS(92-97年式)R、YAMAHA/CY50Z(89-90年式)R、YAMAHA/DT50(84-96年式)F&R、YAMAHA/DT50LC(88-90年式)F&R、YAMAHA/DT50MX(87-88年式)F&R、YAMAHA/DT50R(88-90年式)R、YAMAHA/DT50R(91-95年式)R、YAMAHA/DT50R(97年式)R、YAMAHA/EW50(02年式)R、YAMAHA/J50EX(93-94年式)R、YAMAHA/J50S(94年式)R、YAMAHA/J50S(95-97年式)R、YAMAHA/J50SP(95-96年式)R、YAMAHA/RZ50(98-00年式)R、YAMAHA/RZ50(05年式)R、YAMAHA/T50(85-86年式)F&R、YAMAHA/T50D(93-97年式)F&R、YAMAHA/T50ED(93-97年式)F&R、YAMAHA/TY50(78-80年式)F&R、YAMAHA/V50(90-06年式)F&R、YAMAHA/V50D(90-06年式)F&R、YAMAHA/YA50(90-97年式)R、YAMAHA/YB-I(95-99年式)F&R、YAMAHA/YFM50(04-05年式)F、YAMAHA/YFM50R(05-08年式)F、YAMAHA/YG50(90年式)R、YAMAHA/YG50EX(93年式)R、YAMAHA/YG50Z(91-92年式)R、YAMAHA/YG50Z(93-94年式)R、YAMAHA/YG50ZR(95-00年式)R、YAMAHA/YG50ZS(92年式)R、YAMAHA/YH50(99-09年式)R、YAMAHA/YJ50(93-99年式)R、YAMAHA/YJ50R(97-00年式)R、YAMAHA/YN50(02-06年式)R、YAMAHA/YN50R(97-02年式)R、YAMAHA/YSR50(87-92年式)R、YAMAHA/YV50(97-98年式)R、YAMAHA/YV50C(98-99年式)R、YAMAHA/YV50H(99年式)R、YAMAHA/YV50Z(99-00年式)R、YAMAHA/YV50Z(98年式)R、YAMAHA/YF60(85-86年式)R、YAMAHA/YT60(84-85年式)R、YAMAHA/V75(82年式)F&R、YAMAHA/CV80(89年式)F&R、YAMAHA/CV80(90年式)F、YAMAHA/CV80(82-86年式)F&R、YAMAHA/DT80(83年式)F&R、YAMAHA/DT80MX(81-83年式)F&R、YAMAHA/DT80MXS(84-87年式)F&R、YAMAHA/PW80(83-97年式)R、YAMAHA/PW80(93-09年式)R、YAMAHA/T80(85年式)F&R、YAMAHA/T80D(93年式)F&R、YAMAHA/T80D(93年式)F&R、YAMAHA/T80ED(93年式)F&R、YAMAHA/V80D(90-96年式)F&R、YAMAHA/YF80M(93年式)F、YAMAHA/YFM80(92-01年式)F、YAMAHA/YFM80G(05年式)F、YAMAHA/YFM80G(06年式)F、YAMAHA/YFM80G(07-08年式)F、YAMAHA/YFM80GH(06-08年式)F、YAMAHA/YFM80R(05-08年式)F、YAMAHA/YFM80W(02-04年式)F、YAMAHA/YSR80(86年式)R、YAMAHA/YSR80(78年式)R、YAMAHA/YSR80(88年式)R、YAMAHA/CY90Z(90-97年式)R、YAMAHA/RS90(90年式)R、YAMAHA/TT-R90(00-07年式)R、YAMAHA/TT-R90E(03-07年式)R、YAMAHA/YA90(90-97年式)R、YAMAHA/CT1(69年式)F、YAMAHA/DT100(83年式)F&R、YAMAHA/MX100(83年式)F&R、YAMAHA/RT100(90年式)F&R、YAMAHA/RT100(92-00年式)F&R、YAMAHA/RT100(91年式)F&R、YAMAHA/YFM100(87-91年式)F、YAMAHA/YZ100(82-83年式)F、YAMAHA/T105(96年式)F&R、YAMAHA/T105E(96年式)F&R、YAMAHA/T105E(99年式)R、YAMAHA/T105SE(02-10年式)R、YAMAHA/TT-R110E(08-17年式)R、YAMAHA/AT1(69-71年式)F、YAMAHA/AT2(72年式)F、YAMAHA/AT3(73年式)F、YAMAHA/SR125(81年式)R、YAMAHA/SR125(92-95年式)R、YAMAHA/SR125(96-97年式)R、YAMAHA/SR125(98年式)R、YAMAHA/SR125SE(82年式)R、YAMAHA/SR125SE(83-91年式)R、YAMAHA/TT-R125(00-04年式)F&R、YAMAHA/TT-R125E(04-09年式)F&R、YAMAHA/TT-R125L(00-06年式)R、YAMAHA/TT-R125L(08年式)R、YAMAHA/TT-R125L(07年式)R、YAMAHA/TT-R125LE(04-17年式)R、YAMAHA/TT-R125LW(00-08年式)R、YAMAHA/TT-R125LWE(04-05年式)R、YAMAHA/TT-R125LWE(08-10年式)R、YAMAHA/TW125(99-02年式)R、YAMAHA/XC125(95年式)R、YAMAHA/XC125(96年式)R、YAMAHA/XC125SV(01年式)R、YAMAHA/XT125(82-83年式)R、YAMAHA/YFA1(89-91年式)F、YAMAHA/YFA1(92-04年式)F、YAMAHA/YFM125(04年式)F、YAMAHA/YFM125G(05-13年式)F、YAMAHA/YFM125GH(05-08年式)F、YAMAHA/XC150(98年式)R、YAMAHA/CT2(72年式)F、YAMAHA/CT3(73年式)F、YAMAHA/YT175(82-83年式)F、YAMAHA/SR185(81-82年式)R、YAMAHA/BW200(85-86年式)F&R、YAMAHA/BW200E(86-88年式)F&R、YAMAHA/BW200S(85-86年式)F&R、YAMAHA/TT200(86年式)R、YAMAHA/TW200(87-91年式)R、YAMAHA/TW200(92-99年式)R、YAMAHA/TW200(00-17年式)R、YAMAHA/TW200E(00-01年式)R、YAMAHA/TW200E(98-99年式)R、YAMAHA/XT200(82-83年式)R、YAMAHA/XT200(85年式)R、YAMAHA/YFM200(85年式)F、YAMAHA/YFM200DX(86-89年式)F、YAMAHA/YFS200(88-02年式)F、YAMAHA/YTM200(83-85年式)F、YAMAHA/YTM200E(83-85年式)F、YAMAHA/ST225(97年式)R、YAMAHA/TT225(86-87年式)R、YAMAHA/XT225(85-00年式)R、YAMAHA/XT225(01-07年式)R、YAMAHA/XT225S(92-95年式)R、YAMAHA/YFM225(86-88年式)F、YAMAHA/YTM225DR(85-86年式)F、YAMAHA/YTM225DX(83-85年式)F、YAMAHA/TY250R(90年式)R、YAMAHA/YFB250(92-94年式)F、YAMAHA/BW350(87-88年式)F&R、YAMAHA/YFM350ER(87-88年式)F、ADLY/Cosy 50(02-06年式)R、ADLY/JET 50(96-02年式)R、ADLY/Panther 50(01-08年式)R、ADLY/Pista(96-02年式)R、ADLY/Road Tracer 50(04-06年式)R、ADLY/Silver Fox 50(06年式)R、ADLY/Super Sonic 50(00-06年式)R、ADLY/Cosy 80(02年式)R、ADLY/Cosy 80(04-05年式)R、ADLY/Cosy 80(03年式)R、ADLY/JET 100(96-02年式)R、ADLY/Panther 100(01-06年式)R、ADLY/Road Tracer 100(04-06年式)R、ADLY/Silver Fox 100(04-06年式)R、ADLY/Super Sonic 100(04-05年式)R、ADLY/SS125(04-05年式)R、CPI/Beak Type-1 50(02年式)R、CPI/GPR50(02-03年式)R、CPI/Beak Type-2 100(02年式)R、CPI/Popcorn 100(02年式)R、CPI/Beak Type-3 125(02年式)R、DAELIM/DX50D(03年式)R、DAELIM/M50D(03年式)R、DAELIM/M50MD(03年式)R、DAELIM/ST 90(03年式)R、DERBI/DXR 200(04年式)F、DERBI/DXR 200(04-05年式)F、DERBI/DXR 250(04-07年式)F、KEEWAY/RY8(07-09年式)R、KEEWAY/TX50 SM(10年式)R、KOTIR/RS50(90年式)F&R、MZ/Moskito(01-05年式)R、MZ/Moskito RX 50(01-04年式)R、MZ/Moskito SX 50(01-05年式)R、PGO/My Bubu 50(03年式)R、POLARIS/Cyclone 250(87年式)F ヤマハ

34. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容
GAF293 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/680[720]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)

35. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容 材質
SAF293 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/680[720]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:アルミ

36. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容 材質
STF293 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:ステンレス
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/680[720]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス

37. ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容
STFB293 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:ステンレス
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/680[720]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)

38. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
44155 1セット(2枚) マジェ(R)/TW225(F) ヤマハ 39

39. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 869 1セット KM263 セロー225'97~'01、マジェスティSV'98~'02(R) マジェスティ 1998-1999年式:リアに使用 スズキ

40. ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINE

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
5営業日後以内
SWAGE-LINE ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合メーカー 仕様 セット内容
RAF293 1セット YAMAHA 【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:S
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25
【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/680[720]
ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)

戻る ページ 1 2 次へ