ヤマハ 並行輸入 AEROX155 R [150cc] 2019-20年式 スパークプラグ

輸入車(タイ/インドネシア)FI ■STD ABS

ヤマハ 並行輸入 AEROX155 R [150cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 155
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー / 全長 1,990
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
60 60
レベル
(mm)
55 55
種類 G20
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 STD ABS
水冷4st単気筒、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン。
足回りに専用チューン、Fブレーキ大径化(230mmウェーブディスク)、ABS標準装備。Rサス左右別体タンク付き。ゴールドタンク。
Fディスク、Rドラム。
FI。
エンジン性能やタイヤの変更は有りません。
モビスターカラーペイント。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1599)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR8EA-9 1個 ネジ型 CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 1極式プラグ -

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.39(82)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR8EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

3. イリジュームパワープラグ IU24D KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO イリジュームパワープラグ IU24D 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。【用途】汎用

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
025-001-0240400 1個 121

戻る ページ 1 次へ