ヤマハ シグナス125 [125cc] 1994-95年式 スパークプラグ

4KP (XC125T)■車両型式:4KP1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 1994-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KP 原動機型式 4KP 4st単気筒 空冷
フレームNo 4KP - 000101 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,840
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 4KP 000101 ~ 3代目
このモデルから台湾生産。
1995/1月 フルモデルチェンジ
前モデルとは異なるタイプの空冷単気筒OHC搭載。
大容量タンク(7.8L)、シート下収納(ビジネスA4サイズ行政文書収納可能)、など。
カラー設定
・ファインシルバー
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1606)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
CR7E 1個 ネジ型 7 ヴェクスター125 1994-1999年式:95/12-(AN125T)に適合 1極式プラグ

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(84)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR7EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

3. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9260 1本 10 19 ヴェクスター125 1994-1999年式:95/12-(AN125T)に適合 16

4. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR7EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR7

戻る ページ 1 次へ