ヤマハ SCR950 ABS [950cc] 2017-17年式

VN09J FI ABS

ヤマハ SCR950 ABS [950cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 140/80 - 17 67H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,255
スプロケット
前 後 二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ 2017/5月
BOLTをベースとしたレトロスクランブラー。
空冷60V型2気筒。
インナーチューブ径41mmフロントサスペンション、ガス分離加圧リザーバータンク装着のリアサスペンション、軽量アルミリムスポークホイールとブロックパターンタイヤ、ウェーブ形状前後ディスクブレーキ、丸型LEDテールランプ、など。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

160件中 1件~40件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥719 税込¥791
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 色 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

3. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) ¥819 税込¥901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.72(89)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

4. 交換用電球 12V シングル S25 アンバー モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ専用(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) アンバー シングル球 21

5. 交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 1箱(10個)
レビュー: 4.50(32)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ。バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 色
M-3531 1箱(10個) シングル球 BAU15s S25 アンバー

6. シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥699 税込¥769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.81(27)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 全長(mm)
583 1パック(2個) シングル球 BAU15s S25 48

7. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.79(19)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

8. シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(5)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4957 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

9. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥789 税込¥868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
CPR7EA-9 1本 3901

10. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.71(14)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR7EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

11. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥899 税込¥989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

12. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.73(11)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

13. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.82(11)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151509 1本 2.75-19、3.00-19、3.25-19、3.50-19、3.60-19、4.10-19、90/90-19、100/90-19、90/100-19 19 22 185

14. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

15. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
135267 1本 3.25-19、3.50-19、4.10-19、100/90-19、110/80-19 TR4 19 一般用

16. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 87

17. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

18. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 純正品番 主な適合車種
SF-4007 1個 HONDA:15410-MCJ-000、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002 カワサキ HONDA:15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、YAMAHA:5GH-13440-20、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002、16097-0003、16097-1068、16097-1070、16097-1072 HONDA/CBR250RR(17年式)、HONDA/NSS250(13-17年式)、HONDA/NSS250A(07-13年式)、HONDA/NSS250A(13-14年式)、HONDA/NSS250A(14年式)、HONDA/NSS250A(15年式)、HONDA/NSS250A(16年式)、HONDA/NSS250A(17年式)、HONDA/NSS250AA(08-17年式)、HONDA/NSS250D(07-17年式)、HONDA/NSS250DA(08-16年式)、HONDA/NSS250SA(08年式)、HONDA/SM250(09-16年式)、HONDA/SM250A(09-16年式)、HONDA/SM250D(09-17年式)、HONDA/NSS300(14-17年式)、HONDA/NSS300A(14-16年式)、HONDA/CB400(02-15年式)、HONDA/CB400(16-17年式)、HONDA/CB400A(08-16年式)、HONDA/CB400AD(14-15年式)、HONDA/CB400AD(16年式)、HONDA/CB400F(13-16年式)、HONDA/CB400FA(13-16年式)、HONDA/CB400S(05-16年式)、HONDA/CB400SA(08-16年式)、HONDA/CB400SAD(14-16年式)、HONDA/CB400SB(05-16年式)、HONDA/CB400SF(02-04年式)、HONDA/CB400X(13-16年式)、HONDA/CB400XA(13-16年式)、HONDA/CBR400R(13-14年式)、HONDA/CBR400R(15年式)、HONDA/CBR400R(15-16年式)、HONDA/CBR400R(16年式)、HONDA/CBR400RA(13-16年式)、HONDA/FJS400(02年式)、HONDA/FJS400A(03-16年式)、HONDA/FJS400D(03-08年式)、HONDA/FJS400D(09-16年式)、HONDA/NV400C(07-08年式)、HONDA/NV400DC(08年式)、HONDA/SW-T 400(09年式)、HONDA/SW-T 400A(09年式)、HONDA/VT400C(09-15年式)、HONDA/VT400C(15-16年式)、HONDA/VT400C2(09-14年式)、HONDA/VT400C2F(09-16年式)、HONDA/VT400CA(09-16年式)、HONDA/VT400S(11-16年式)、HONDA/CB500F(14-16年式)、HONDA/CB500FA(14-16年式)、HONDA/CBR500R(13-17年式)、HONDA/CBR500RA(13年式)、HONDA/CBR500RA(14-17年式)、HONDA/CB600F(00年式)、HONDA/CB600F(00-01年式)、HONDA/CB600F(01年式)、HONDA/CB600F(02年式)、HONDA/CB600F(03年式)、HONDA/CB600F(03-04年式)、HONDA/CB600F(04-05年式)、HONDA/CB600F(05-06年式)、HONDA/CB600F(06-07年式)、HONDA/CB600F(07年式)、HONDA/CB600F(08年式)、HONDA/CB600F(09年式)、HONDA/CB600F(10年式)、HONDA/CB600F(10-11年式)、HONDA/CB600F(11年式)、HONDA/CB600F(12年式)、HONDA/CB600F(13年式)、HONDA/CB600F(13-14年式)、HONDA/CB600F(14年式)、HONDA/CB600F(15年式)、HONDA/CB600F(16年式)、HONDA/CBR600F(11年式)、HONDA/CBR600F(12年式)、HONDA/CBR600F(12-13年式)、HONDA/CBR600F(13-14年式)、HONDA/CBR600F(14-15年式)、HONDA/CBR600F(15年式)、HONDA/CBR600F(16年式)、HONDA/CBR600F4(01-06年式)、HONDA/CBR600FR(02年式)、HONDA/CBR600RA(14-16年式)、HONDA/CBR600RAA(09-16年式)、HONDA/CBR600RR(03-09年式)、HONDA/CBR600RR(09年式)、HONDA/CBR600RR(10-16年式)、HONDA/CBR600RRA(07-16年式)、HONDA/FJS600(01-02年式)、HONDA/FJS600A(03-16年式)、HONDA/FJS600D(03-10年式)、HONDA/FSC600(02年式)、HONDA/FSC600A(09-16年式)、HONDA/FSC600D(03-08年式)、HONDA/CB650F(14-17年式)、HONDA/CBR650F(14-15年式)、HONDA/CBR650FA(14-16年式)、HONDA/CTX700(13-17年式)、HONDA/CTX700AE(13-17年式)、HONDA/CTX700DE(13-17年式)、HONDA/CTX700N(13-17年式)、HONDA/CTX700NA(13-17年式)、HONDA/CTX700ND(13-17年式)、HONDA/NC700D(12年式)、HONDA/NC700D(13年式)、HONDA/NC700DD(13年式)、HONDA/NC700JD(15-16年式)、HONDA/NC700S(12-13年式)、HONDA/NC700SA(12-13年式)、HONDA/NC700SD(12-13年式)、HONDA/NC700X(12-13年式)、HONDA/NC700XA(12-13年式)、HONDA/NC700XAL(12-13年式)、HONDA/NC700XD(12-13年式)、HONDA/NC700XDL(12-13年式)、HONDA/NC700XL(12-13年式)、HONDA/NT700V(09-16年式)、HONDA/NT700VA(07-10年式)、HONDA/NT700VA(10年式)、HONDA/NT700VA(11年式)、HONDA/NT700VA(11-12年式)、HONDA/NT700VA(12-13年式)、HONDA/NT700VA(13-14年式)、HONDA/NT700VA(14年式)、HONDA/NT700VA(15年式)、HONDA/NT700VA(15-16年式)、HONDA/NT700VA(16年式)、HONDA/XL700V(08-16年式)、HONDA/XL700VA(08-16年式)、HONDA/CB750F(07-08年式)、HONDA/NC750DC(14-16年式)、HONDA/NC750J(14年式)、HONDA/NC750J(15年式)、HONDA/NC750J(16年式)、HONDA/NC750S(14-16年式)、HONDA/NC750SA(14年式)、HONDA/NC750SA(16年式)、HONDA/NC750SD(14-16年式)、HONDA/NC750X(14年式)、HONDA/NC750X(15年式)、HONDA/NC750X(16年式)、HONDA/NC750X(17年式)、HONDA/NC750XA(14-16年式)、HONDA/NC750XAL(14-16年式)、HONDA/NC750XD(14-16年式)、HONDA/NC750XDL(14-16年式)、HONDA/NC750XL(14年式)、HONDA/NC750XL(14-15年式)、HONDA/NC750XL(15年式)、HONDA/NC750XL(16年式)、HONDA/VT750(08-16年式)、HONDA/VT750C(04-16年式)、HONDA/VT750C2(07-14年式)、HONDA/VT750C2B(10-15年式)、HONDA/VT750C2F(07-16年式)、HONDA/VT750CA(04-15年式)、HONDA/VT750CS(10-16年式)、HONDA/VT750CS2(10-16年式)、HONDA/VT750RS(10-14年式)、HONDA/VT750S(10-16年式)、HONDA/VT750SA(14-15年式)、HONDA/VT750SD(14年式)、HONDA/VFR800(02-16年式)、HONDA/VFR800A(02-16年式)、HONDA/VFR800F(14-16年式)、HONDA/VFR800FD(14-16年式)、HONDA/VFR800X(11-16年式)、HONDA/VFR800XD(11-16年式)、HONDA/CB900F(02-07年式)、HONDA/CBR900RE(01年式)、HONDA/CBR900RR(00年式)、HONDA/CBR900RR(01-03年式)、HONDA/CBR954RR(02-03年式)、HONDA/CB1000R(13年式)、HONDA/CB1000R(13-14年式)、HONDA/CB1000R(14-15年式)、HONDA/CB1000R(15年式)、HONDA/CB1000R(16年式)、HONDA/CB1000R(17年式)、HONDA/CB1000RA(13-17年式)、HONDA/CB1000RS(14-17年式)、HONDA/CBF1000(06年式)、HONDA/CBF1000(07年式)、HONDA/CBF1000(08年式)、HONDA/CBF1000(08-09年式)、HONDA/CBF1000(09-10年式)、HONDA/CBF1000(10-11年式)、HONDA/CBF1000(11年式)、HONDA/CBF1000(12年式)、HONDA/CBF1000(13年式)、HONDA/CBF1000(13-14年式)、HONDA/CBF1000(14-15年式)、HONDA/CBF1000(15年式)、HONDA/CBF1000(16年式)、HONDA/CBF1000(17年式)、HONDA/CBR1000RA(09-16年式)、HONDA/CBR1000RAA(09-17年式)、HONDA/CBR1000RR(04-08年式)、HONDA/CBR1000RR(09年式)、HONDA/CBR1000RR(09-13年式)、HONDA/CBR1000RR(14年式)、HONDA/CBR1000RR(15-17年式)、HONDA/CBR1000RRA(08-17年式)、HONDA/CBR1000S(14-17年式)、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)、HONDA/CBR1000SP(15-17年式)、HONDA/CBR1000SP2(17年式)、HONDA/CRF1000A(16-17年式)、HONDA/CRF1000D(16-17年式)、HONDA/RVT1000R(01-06年式)、HONDA/VTR1000F(03年式)、HONDA/VTR1000F(04-05年式)、HONDA/VTR1000SP(01-05年式)、HONDA/CB1100(16年式)、HONDA/CB1100A(10年式)、HONDA/CB1100A(11年式)、HONDA/CB1100A(12年式)、HONDA/CB1100A(12-13年式)、HONDA/CB1100A(13年式)、HONDA/CB1100A(14年式)、HONDA/CB1100A(14-15年式)、HONDA/CB1100A(15-16年式)、HONDA/CB1100AA(10年式)、HONDA/CB1100AA(10-11年式)、HONDA/CB1100AA(11年式)、HONDA/CB1100AA(12-16年式)、HONDA/CB1100AB(10年式)、HONDA/CB1100AB(11年式)、HONDA/CB1100AB(12年式)、HONDA/CB1100AB(13年式)、HONDA/CB1100AB(14年式)、HONDA/CB1100AB(14-15年式)、HONDA/CB1100AB(15-16年式)、HONDA/CB1100AB(16年式)、HONDA/CB1100AC(10年式)、HONDA/CB1100AC(11年式)、HONDA/CB1100AC(11-12年式)、HONDA/CB1100AC(12-13年式)、HONDA/CB1100AC(13年式)、HONDA/CB1100AC(14年式)、HONDA/CB1100AC(15年式)、HONDA/CB1100AC(15-16年式)、HONDA/CB1100AC(16年式)、HONDA/CB1100C(10年式)、HONDA/CB1100C(10-11年式)、HONDA/CB1100C(11-12年式)、HONDA/CB1100C(12-13年式)、HONDA/CB1100C(13年式)、HONDA/CB1100C(14年式)、HONDA/CB1100C(14-15年式)、HONDA/CB1100C(15年式)、HONDA/CB1100EX(16年式)、HONDA/CB1100EX(16-17年式)、HONDA/CB1100EX(17年式)、HONDA/CB1100S(14-15年式)、HONDA/CB1100S(16年式)、HONDA/CB1100SA(14-15年式)、HONDA/CB1100SA(16年式)、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)、HONDA/CB1100SAD(16年式)、HONDA/VFR1200F(10-16年式)、HONDA/VFR1200FD(10-16年式)、HONDA/VFR1200X(12年式)、HONDA/VFR1200X(13-17年式)、HONDA/VFR1200XD(12年式)、HONDA/VFR1200XD(13-17年式)、HONDA/CB1300(08-16年式)、HONDA/CB1300A(06-17年式)、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)、HONDA/CB1300F(02-04年式)、HONDA/CB1300F1(03-07年式)、HONDA/CB1300P(09-17年式)、HONDA/CB1300S(06-17年式)、HONDA/CB1300SA(06-17年式)、HONDA/CB1300SAD(14-17年式)、HONDA/CB1300TA(09-17年式)、HONDA/CTX1300(14年式)、HONDA/CTX1300(14-15年式)、HONDA/CTX1300(15年式)、HONDA/CTX1300(16年式)、HONDA/CTX1300(17年式)、HONDA/CTX1300A(14年式)、HONDA/CTX1300A(14-15年式)、HONDA/CTX1300A(15年式)、HONDA/CTX1300A(16年式)、HONDA/CTX1300A(17年式)、HONDA/ST1300(02-17年式)、HONDA/ST1300A(03-17年式)、HONDA/ST1300P(09-17年式)、HONDA/ST1300PA(09-17年式)、HONDA/VT1300CR(10-16年式)、HONDA/VT1300CRA(10-16年式)、HONDA/VT1300CS(10-16年式)、HONDA/VT1300CSA(11-16年式)、HONDA/VT1300CT(10-16年式)、HONDA/VT1300CTA(13-16年式)、HONDA/VT1300CX(10-16年式)、HONDA/VT1300CXA(10-16年式)、HONDA/VT1300CXAA(10-17年式)、HONDA/VTX1300C(04-09年式)、HONDA/VTX1300R(05-09年式)、HONDA/VTX1300S(03-07年式)、HONDA/VTX1300T(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(12年式)、YAMAHA/VMAX(14-16年式)、HONDA/GL1800(01-17年式)、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800B(11-17年式)、HONDA/GL1800C(14-16年式)、HONDA/NRX1800D(04-05年式)、HONDA/NRX1800E(04-05年式)、HONDA/VTX1800C(02-08年式)、HONDA/VTX1800F(05-08年式)、HONDA/VTX1800N(04-08年式)、HONDA/VTX1800R(02-08年式)、HONDA/VTX1800S(02-07年式)、HONDA/VTX1800T(07-08年式)、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)、SUZUKI/LT-V700F(04-05年式)、SUZUKI/VZ1600(05-06年式)、YAMAHA/MT320(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R3(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R3A(14-17年式)、YAMAHA/YFM45FX(10年式)、YAMAHA/FZ6(07年式)、YAMAHA/FZ6(07-08年式)、YAMAHA/FZ6(08年式)、YAMAHA/FZ6(08-09年式)、YAMAHA/FZ6(09年式)、YAMAHA/FZ6(10年式)、YAMAHA/FZ6(11年式)、YAMAHA/FZ6(12年式)、YAMAHA/FZ6(13年式)、YAMAHA/FZ6(14年式)、YAMAHA/FZ6(14-15年式)、YAMAHA/FZ6(15年式)、YAMAHA/FZ6(16年式)、YAMAHA/FZ6(17年式)、YAMAHA/FZ6R(09-17年式)、YAMAHA/XJ6(09年式)、YAMAHA/XJ6(10年式)、YAMAHA/XJ6(10-11年式)、YAMAHA/XJ6(11年式)、YAMAHA/XJ6(12年式)、YAMAHA/XJ6(13年式)、YAMAHA/XJ6(14年式)、YAMAHA/XJ6N(09-16年式)、YAMAHA/XJ6S(13-15年式)、YAMAHA/FZ-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07A(14-17年式)、YAMAHA/YXC700D(15年式)、YAMAHA/YXC700DH(15年式)、YAMAHA/YXC700P(15年式)、YAMAHA/YXC700PH(15年式)、YAMAHA/YXC700PS(15年式)、YAMAHA/YXC70VDH(16年式)、YAMAHA/YXC70VDX(16年式)、YAMAHA/YXC70VPH(16年式)、YAMAHA/YXC70VPR(16年式)、YAMAHA/YXC70VPS(16年式)、YAMAHA/YXC70VPX(16年式)、YAMAHA/YXE70WDB(16年式)、YAMAHA/YXE70WDH(16年式)、YAMAHA/YXE70WDX(16年式)、YAMAHA/YXE70WPA(16年式)、YAMAHA/YXE70WPH(16年式)、YAMAHA/YXE70WPX(16年式)、YAMAHA/YXM700D(15年式)、YAMAHA/YXM700DH(15年式)、YAMAHA/YXM700P(15年式)、YAMAHA/YXM700PH(15年式)、YAMAHA/YXM700PS(15年式)、YAMAHA/YXM70VDH(16年式)、YAMAHA/YXM70VDX(16年式)、YAMAHA/YXM70VPH(16年式)、YAMAHA/YXM70VPS(16年式)、YAMAHA/YXM70VPX(16年式)、YAMAHA/YXR7F(12-13年式)、YAMAHA/YXR7FS(12-13年式)、YAMAHA/FAZER8(10年式)、YAMAHA/FAZER8(10-11年式)、YAMAHA/FAZER8(11-12年式)、YAMAHA/FAZER8(12年式)、YAMAHA/FAZER8(13年式)、YAMAHA/FAZER8(14年式)、YAMAHA/FAZER8(14-15年式)、YAMAHA/FAZER8(15年式)、YAMAHA/FZ8(11年式)、YAMAHA/FZ8(12年式)、YAMAHA/FZ8(13年式)、YAMAHA/FZ8(14年式)、YAMAHA/FZ8(15年式)、YAMAHA/FZ8(16年式)、YAMAHA/FJ09(15-16年式)、YAMAHA/FZ-09(14-16年式)、YAMAHA/MT-09(14年式)、YAMAHA/MT-09(16年式)、YAMAHA/MT-09A(14-16年式)、YAMAHA/MT-09TRA(15-17年式)、YAMAHA/XSR900(16-17年式)、YAMAHA/XVS950(12-15年式)、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)、YAMAHA/XVS950C(15年式)、YAMAHA/XVS950C(15-16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CR(15年式)、YAMAHA/XVS950CT(14-17年式)、YAMAHA/RX10P(13-15年式)、YAMAHA/RX10PS(13-15年式)、YAMAHA/RX10PXT(13年式)、YAMAHA/RX10PXT(14年式)、YAMAHA/RX10PXT(15年式)、YAMAHA/FZ1(06-07年式)、YAMAHA/FZ1(09-16年式)、YAMAHA/FZ10(17年式)、YAMAHA/YXZ10YPS(16年式)、YAMAHA/YXZ10YPX(16年式)、YAMAHA/YZ1-N(10年式)、YAMAHA/YZ1-S(10-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(07-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(12年式)、YAMAHA/YZF-R1(12-13年式)、YAMAHA/YZF-R1(13年式)、YAMAHA/YZF-R1(14年式)、YAMAHA/YZF-R1(15年式)、YAMAHA/YZF-R1(16年式)、YAMAHA/YZF-R1M(15-16年式)、YAMAHA/YZF-R1S(16年式)、YAMAHA/XT1200Z(10-16年式)、YAMAHA/XTZ1200(12-17年式)、YAMAHA/XTZ1200E(15-17年式)、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)、YAMAHA/FJR1300A(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300AS(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300E(14年式)、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300A(11-14年式)、YAMAHA/XVS1300A(15年式)、YAMAHA/XVS1300BG(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300C(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300CA(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300CT(11-17年式)、YAMAHA/XVS1300CTF(13-15年式)、YAMAHA/XVS1300CU(14-15年式)、YAMAHA/VMX17(16-17年式)、YAMAHA/VMX1700(14-15年式)、YAMAHA/XV1900(11年式)、YAMAHA/XV1900(12年式)、YAMAHA/XV1900(13年式)、YAMAHA/XV1900(14年式)、YAMAHA/XV1900(14-16年式)、YAMAHA/XV1900A(11-16年式)、YAMAHA/XV1900C(12年式)、YAMAHA/XV1900C(15年式)、YAMAHA/XV1900C(16年式)、YAMAHA/XV1900C(17年式)、YAMAHA/XV1900CU(11-16年式)、KAWASAKI/VN250(03年式)、KAWASAKI/VN250(05-06年式)、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)、KAWASAKI/KVF360(03-09年式)、KAWASAKI/KVF360(03-05年式)、KAWASAKI/KVF360(06-13年式)、KAWASAKI/KVF360(06-10年式)、KAWASAKI/KVF360(10-11年式)、KAWASAKI/VN400(02-03年式)、KAWASAKI/ZR400(98-01年式)、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)、KAWASAKI/ZX400(00-01年式)、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)、KAWASAKI/EN500(03-05年式)、KAWASAKI/EX500(03-06年式)、KAWASAKI/ZX600(00-02年式)、KAWASAKI/ZX600(05年式)、KAWASAKI/ZX600(03年式)、KAWASAKI/ZX600(04年式)、KAWASAKI/ZX600(05-06年式)、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)、KAWASAKI/ZX600(06年式)、KAWASAKI/ZX636(03-04年式)、KAWASAKI/ZX636(05-06年式)、KAWASAKI/ZX636(07年式)、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)、KAWASAKI/EJ650(05年式)、KAWASAKI/ER650(06年式)、KAWASAKI/KVF650(05-12年式)、KAWASAKI/KVF650(12-13年式)、KAWASAKI/KVF650(05-09年式)、KAWASAKI/KVF650(06-14年式)、KAWASAKI/KVF650(06-09年式)、KAWASAKI/KVF650(08年式)、KAWASAKI/KVF650(02-03年式)、KAWASAKI/KSV700(04-05年式)、KAWASAKI/KSV700(06-09年式)、KAWASAKI/KSV700(06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-05年式)、KAWASAKI/KVF700(05年式)、KAWASAKI/KVF700(06年式)、KAWASAKI/KRF750(08年式)、KAWASAKI/KRF750(09年式)、KAWASAKI/KRF750(10-11年式)、KAWASAKI/KRF750(10年式)、KAWASAKI/KRF750N(12年式)、KAWASAKI/KRF750N(13年式)、KAWASAKI/KRF750P(10年式)、KAWASAKI/KRF750P(11年式)、KAWASAKI/KRF750P(12年式)、KAWASAKI/KRF750P(13年式)、KAWASAKI/KRF750R(10年式)、KAWASAKI/KRF750R(11年式)、KAWASAKI/KRF750R(12年式)、KAWASAKI/KRF750R(13年式)、KAWASAKI/KRF750S(10年式)、KAWASAKI/KRF750S(11年式)、KAWASAKI/KRF750S(12年式)、KAWASAKI/KRF750S(13年式)、KAWASAKI/KRT750A(12年式)、KAWASAKI/KRT750A(13年式)、KAWASAKI/KRT750B(12年式)、KAWASAKI/KRT750B(13年式)、KAWASAKI/KRT750C(12年式)、KAWASAKI/KRT750C(13年式)、KAWASAKI/KRT750D(13年式)、KAWASAKI/KVF750(05年式)、KAWASAKI/KVF750(06-07年式)、KAWASAKI/KVF750(10年式)、KAWASAKI/KVF750(08-11年式)、KAWASAKI/KVF750(08-09年式)、KAWASAKI/KVF750(08年式)、KAWASAKI/KVF750(10-11年式)、KAWASAKI/KVF750(12年式)、KAWASAKI/KVF750(12-17年式)、KAWASAKI/KVF750(12-16年式)、KAWASAKI/VN750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(05年式)、KAWASAKI/ZR750L(06年式)、KAWASAKI/KRF800(14-16年式)、KAWASAKI/KRF800(16年式)、KAWASAKI/KRF800(15年式)、KAWASAKI/KRT800(16年式)、KAWASAKI/KRT800(14年式)、KAWASAKI/KRT800(14-16年式)、KAWASAKI/VN800(00-05年式)、KAWASAKI/VN800(01-05年式)、KAWASAKI/VN800(01年式)、KAWASAKI/VN800(03-06年式)、KAWASAKI/ZX900(02-03年式)、KAWASAKI/ZR1000(03-05年式)、KAWASAKI/ZX1200(00-01年式)、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)、KAWASAKI/VN1500(98-04年式)、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)、KAWASAKI/VN1500(06年式)、KAWASAKI/VN1500(00-01年式)、KAWASAKI/VN1500(05年式)、KAWASAKI/VN1500(01-05年式)、KAWASAKI/VN1500(99-01年式)、KAWASAKI/VN1500(01年式)、KAWASAKI/VN1500(04年式)、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1600(06年式)、KAWASAKI/VN1600(04-05年式)、KAWASAKI/VN1600(05-07年式)、KAWASAKI/VN1600(07年式)、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)、KAWASAKI/VN2000(06-07年式)、KAWASAKI/VN2000(05年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(06年式)

19. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.69(51)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 仕様
CPR7EAIX-9 1個 ネジ型 10 16 1極式プラグ

20. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

21. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥9,698 税込¥10,668
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG14ZS 1個 YTZ14S - 11.2 150

22. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
1営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 88

23. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) ¥2,298 税込¥2,528
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.80(5)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25967B 1本 3.25/3.50/4.10-19、100/90-19 TR-4 19 182

24. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥629 税込¥692
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151531 1本 110/70-17、120/80-17、140/80-17、120/90-17 17 30 185

25. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.22(9)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

26. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥7,798 税込¥8,578
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92889 1個 DYTZ14S BOLT 、NC750S/X 151 3.98

27. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥629 税込¥692
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151529 1本 140/80-17、150/80(MT4.00 USE ONLY)-17、120/70-17、130/70-17 17 45 185

28. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥439 税込¥483
出荷目安:12日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.50(2)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0150 1本 2.50/2.75/3.00-19 22 185

29. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,198 税込¥6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

30. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥838 税込¥922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

31. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66953 1セット 通し番号:No.032 BOLT('14~'21)、SR400('01~'21)、DS400('96~'17)等

32. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,198 税込¥6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

33. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 色
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

34. カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥639 税込¥703
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) カラーバルブ 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.25(4)

【用途】ターンシグナルランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
P4570A 1パック(2個) オレンジ シングル球 21 12

35. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9502 1本 19 100/90A-19 TR-4 チューブ

36. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

37. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

38. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,798 税込¥10,778
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 色 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

39. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
2865300 1個 100/90 - 19 M/C 57V M+S フロント TL 2.5

40. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥38,980 税込¥42,878
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ14S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×2 150 87 1.0

戻る ページ 1 2 3 4 次へ