週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤

冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤 モノタロウ
(12件のレビュー)

モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」用の取替え用保冷剤です。
小さいタイプが4連になっており、フレキシブルに曲げれるため、違和感少なく首周りを冷やしてくれます。

用途モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」の保冷剤として。 成分水、CMC(カルボキシメチルセルロース) 種別モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付用 質量(g)4連:140 寸法(横×縦)(mm)約360×55 内容量1個
化学物質安全性参考資料: (0.4MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※直接素肌に当てないでください。低温やけどのおそれがあります。
※本品は食べ物ではありません。
※小さい子供の手の届かないところで保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12763740 ブルー/4連140g
179
197 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途:
夏の外作業
その他業種

時期的には来年の夏に向けてのストックとして購入。
以前は包むためのバンドもモノタロウさんで販売されていました。
今後、再度お取り扱い頂ける事を希望します。

2025-06-18
用途:
工場内作業時

いろいろな冷却方法を試みましたが
一番この方法が動きやすく冷感も効きます。
2時間おきにかえるために替えが必要。
多めに冷凍庫に常備しています。

1人が参考にしています
2024-09-25
用途:
真夏の屋外作業用
適斎塾 様

真夏の暑い時期に活躍しました。付けているのと付けていないのとではやはり違います。

対象商品:
12763740
2024-04-19
用途:
保冷剤交換
その他業種

以前利用していた他社製の保冷剤のビニールが破れてしまい布の部分のみがあまりました。
これを購入して中身だけ更新し無事利用が再開されました。
リーゾナブルで良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
12763740
2024-08-04
用途:
作業時に使用
運輸・通信業

夏場の仕事作業時に使用するために購入しました
重宝してます

対象商品:
12763740
2024-07-16
用途:
農作業
農・林・水産業

3個購入したので。1時間ぐらいで交換しながら使用している。小さめなので。もうちょっと大きめがあると助かる。

対象商品:
12763740
2023-08-25
用途:
冷却ネックバンドの予備

まあ分かってたことだけど直ぐにヌルくなるのでペルチェ素子を使ったネッククーラーを使ったほうが良いです。

対象商品:
53534173
2021-06-15
用途:
外出時の熱中症対策
サービス業

外にいる時間は短いものの、これからの気温上昇による
熱中症対策として購入しました。
条件下で60分の効果となっていますが、予備の保冷剤も
必要と思い同時購入。
純正品の保冷剤と比べて、幅が少しだけ広く、肉薄ですが、
本体への装着が出来ました。
品番 本体  58407806
品番 保冷剤 53534173

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。