感熱記録紙 FAX用 日本製
(21件のレビュー)日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
用途ファクシミリ用
サイズB4
色白
芯径(mm)25.4(1インチ)
幅(mm)257
長さ(m)100
坪量(g/m2)56
素材感熱紙
注意
※用途以外には使用しないでください。※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。
※濡れた手や汗ばんだ手で触れないようにしてください。
※次の物に接触した場合、記録部が変色する事がありますのでご注意ください。(テープ、修正液、のり、塩化ビニール、消しゴム、マジック、サインペン、ジアゾ複写機等)
※感熱紙に摩擦熱を与えると変色する事がありますのでご注意ください。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
商品レビュー
2026-03-23
- 用途:
- 注文書を各部署に共有するため使用
注文書を各部署に共有しているので
コピーして使用しています
コストパフォーマンスがよく長年使用しています
2025-08-17
- 用途:
- 業務用FAXでの受信
卸売・小売業
使用に関しては全く問題もなく十分な品質です。
以前は近隣のホームセンターで汎用品を購入していましたが、15%引時にケース購入することで経費削減に繋がっています。
1人が参考にしています
2025-06-02
- 用途:
- 業務用に重宝
フローリスト ボンマルセ 様
(卸売・小売業)
業務でのファクシミリ(自動受信)用に使っています。
様々なところから流れてくるので100mは交換の手間もなく重宝しています。
- 対象商品:
- 18849663
2025-02-17
- 用途:
- 業務用Fax受信
卸売・小売業
いままで、近隣のホームセンターで都度購入していましたが、モノタロウブランドキャンペーンで2割ほど安くまとめ買いしました。品質も問題なく使用できており、またリピート予定です。
2025-01-28
- 用途:
- 仕事
建設業・工事業
本数もちょうどいいし、良かったです。また、頼みたいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07