週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ホース パイプセット 掃除機用

ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウ
(6件のレビュー)

用途NO.95-30用部品です セット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース内径(Φmm)太い方)約32 適合本体型式NO.95-30 ホース外径(Φmm)太い方)約38 パイプ外径(Φmm)太い方)約32 パイプ内径(Φmm)細い方)約31 内容量1セット
注意
※用途以外に使用しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73633297 NO.95-30用
¥999
¥1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途:
掃除機のホース交換

作業室に置いてある掃除機のホースが破けてしまいましたので、交換用に購入しました。
ホースだけ購入できるのは大変ありがたいですが、欲を言えばあともうちょっとだけ長いといいなぁと思ってます。
もちろんこの長さで十分な方もいらっしゃると思いますので、長さが選べると良いなと思います。

2026-01-24
用途:
荷室の泥掃除
望月テクノサービス 様 (建設業・工事業)

ブロアーの吸い込み延長として使用 改良しているのですが後50センチ長いジャバラなら最高でした

2025-05-23
用途:
作業中、後の清掃
建設業・工事業

細かい部分も掃除しやすくなりました。掃除機本体が邪魔して掃除できない部分も掃除しやすくなりました。

2025-03-17
用途:
ホースの交換

以前購入したモノのホースが破損し交換。部品で取れるのはありがたいです。

対象商品:
73633297
2023-11-15
用途:
修理車両清掃
シブヤオートサービス 様

パイプホースの劣化で割れ始めたので買い換えました。
欲を言えばホースがもう少し長いと良いなと思います。
いつも素早い対応に感謝です、ありがとうございました(^^♪v

対象商品:
73633297
2021-11-20
用途:
自作サイクロン掃除機
建設業・工事業

商品説明の延長パイプ×2となっていますが、届いた商品は×3でした。
写真も3本写っていますし説明欄の間違いでしょか。
商品自体は満足していますが購入前に迷いました。
結局延長パイプはそんなに使わないからどっちでもいいと思い購入しました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
掃除機本体NO.95-30を使っているが、ホースの本体差込み部が壊れてしまった。
この商品のホースには本体差込み部がついていないようですが、本体差込み部付きで購入可能でしょうか。
回答:
こちらの商品には、ホース差込部分は付属しておりません。
また、差込部分のみの取扱もございません。
2021-11-10
質問:
この商品の長さ違いは取扱ありますか。
また、ホースだけの商品はございますか。
回答:
他の長さや、ホースのみは取扱がございません。
2021-11-10