週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


カッター ダンボール用 高さ調整タイプ

カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ カッター ダンボール用 高さ調整タイプ モノタロウ
(17件のレビュー)

簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。
まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。
約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。
ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。

用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。 付属品カバー付き 色シルバー 質量(g)450 サイズ(mm)330×110×50 伸縮範囲(cm)9~30 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※回転刃の取り扱いには注意ください。
※ダンボールの中で品物が入った状態では作業しないでください。品物を傷つける可能があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54090829 -
¥1,798
¥1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54090829
2026-06-12
用途:
梱包作業に使用
製造業

段ボール加工には最適です。
但し、短く折れ線を入れるときはちょっとやり方が必要になります。

対象商品:
54090829
2024-05-22
用途:
梱包用ダンボールの余剰分加工用

類似商品を使用している協力メーカーがあり、いろいろ物色していたところMonotaroブランドが剛性が高そうだったので買ってみました。ガイドの面積が広いので波打ちすることもなくきれいにトレースできます。不満点は、高さ調整部がボルト止めなので強く締めこむと筐体が変形してしまうところです。

対象商品:
54090829
2023-01-27
用途:
機械梱包時

サイズ縮小の手間が格段に縮まりました。
大きいサイズはなかなか難しいですが値段相応の物品です。

1人が参考にしています
対象商品:
54090829
2023-10-10
用途:
梱包用
教育・研究機関

カッターで何度か切り目を入れた方が早いかも。
よって使っていません。

3人が参考にしています
対象商品:
54090829
2022-08-09
用途:
段ボールサイズカットに
有限会社 金森商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これは良い。
段ボールのサイズ変更が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
54090829
2022-09-08
用途:
ヤフオクやメルカリの発送時、梱包をコンパクトにまとめたい時に使用。
金融・保険業

以前は自分でカッター等で寸法詰めしてましたが、
ちょっと面倒くさく感じてたので、助かります。

対象商品:
54090829
2022-03-08
用途:
宅配用の梱包に
株式会社新井食品総本舗 様

宅配の発送サイズの節約に段ボールを小さくたたむ補助に使用。
カッターで切り目を付けていたのですが、
きちんと切り目を入れるのが結構面倒なので
こちらのカッターを購入しました。
道具があるだけで作業が楽しくなりますね。
無くても何とかなるのですが、あると便利です。

対象商品:
54090829
2022-02-12
用途:
段ボール箱大きさ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包段ボールを調整して送料を下げる為に調整。一定の高さで折り目がつけられるので作業時間が短くなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
使用方法を教えてください。
回答:
①ダンボール内側の折り目を付けたい高さに合わせて
ガイドの位置を調整し、固定します。
②ダンボール内側に回転刃を押し当てハンドルをしっかりと握り、ダンボールの縁にガイドを沿わせながら横方向に動かします。
③ダンボール内側についたミシン目の高さまで、
カッターナイフ等でダンボールの角を4辺全て切ります。
④ミシン目に沿って、内側へ折り込んでください。
※詳細についてはWEBに掲載しております【使用方法】【取扱説明書】をご参照下さい。
1人が参考にしています
2021-02-26
質問:
付属品:カバー付きとありますが、使用しない時に埃や汚れから保護する収納袋のような物が付属しているのでしょうか。
回答:
記載のカバーとは、使用時に回転刃で手を傷つけないようにする安全カバーの事になります。収納袋は付属しておりません。
2021-02-26
質問:
回転刃の予備はございますか。
回答:
別売りですが、交換用替刃の取り扱いがございます。

■替刃 カッター ダンボール用 高さ調整タイプ
注文コード:54776707
https://www.monotaro.com/p/5477/6707/
1人が参考にしています
2021-02-26