週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ

ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ
(4件のレビュー)

ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。

用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体)スチール/樹脂 奥行(mm)420 キャスター樹脂 適合幅(mm)200(ロール幅) ドラム外径(mm)500 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (1.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合内径(Φmm)
適合外径(Φmm)
高さ(mm)
適合バンド幅(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46821758 - 200(ロール芯) 495(ロール外径) 925 40以下
25,980
28,578 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46821758
2024-07-23
用途:
出荷作業時
卸売・小売業

他の方のコメントにもあるように、まっすぐ伸びている2本の金具が床にあたるとき傷つきます。クッションをテープで巻いて傷つかないように使用しています。

対象商品:
46821758
2022-06-16
用途:
強化ダンバールの梱包
運輸・通信業

想像以上に使いやすくお手頃価格で購入でき大満足です。
ただ床に接触するまっすぐの棒の加工がされていないので床が傷だらけになります。
そこさえなければ言うことなしの商品です

1人が参考にしています
対象商品:
46821758
2020-04-30
用途:
梱包作業に使用

今まではPPバンドをそのまま箱に入れ使用していたがバンドを引き出すときにどうしてもバンドがねじれてしまい使いずらかった。今回購入したディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプはねじれなく使用できる為使い勝手が良いです。ただ、バンド内径サイズが分からず、どのPPバンドを購入していいか分からず、使用していたPPバンドが入らずバンドを引き出し内径を大きくして取り付けて使用しています。でも今までより運びやすいし使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46821758
2020-07-30
用途:
梱包作業時

今回購入したディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付は移動が楽でクリップを入れるボックス付きで便利です。ただ、PPバンドを購入する時、500mm幅とは書いてはありますがモノタロウの手締め用PPバンド購入には記載されていないので確認が必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07