週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


開封のこぎり フッ素コーティング刃

開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ
(20件のレビュー)

段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。
フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。
手軽に使えるストレートハンドル。

用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。 質量(g)23.2 刃長(mm)約33.5 寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4 コーティングフッ素コーティング 材質(ボディ)PP 材質(ブレード)ステンレス 内容量1本
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※刃物ですので取り扱いには注意してください。
※刃部に直接手を触れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69557329 -
279
307 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途:
段ボールの開封
製造業

カッターを使用していたが、梱包テープの粘着でカッターがベタベタしてくるのが嫌でこちらを購入してみました。カッターのように刃の出し入れもしなくていいし、テープも固いヒモもすっと切れてなんと開けやすいことか、驚きました。もっと早く買えばよかったです。

対象商品:
69557329
2026-01-21
用途:
段ボール開封
サービス業

段ボール開封や加工作業がカッターを使うより断然扱いやすい。カッターでは力加減が難しく危険だがこの商品はとても扱いやすい。

2025-09-18
用途:
明治宅配の牛乳 180mlの飲み口と紙パックの切断

刃がのこぎり状なので、紙パックとプラスチックの間を簡単に切れて、
分別に便利。
もちろんダンボール開封にも便利です
刃か短いの、使いやす。

2025-09-05
用途:
段ボールの開封時

グリップも刃の長さもちょうどいい。刃が両面のこぎりになっているので、使いやすいし、段ボールの接着テープも、あまりつかなくていい。(今までカッターを使っていたが、接着テープがたくさんついてすぐベタベタしていた)

2025-08-08
用途:
段ボール箱の開封
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

文句なく使いやすく、テープのべたつきも残らない。形状からも壊れることはなさそうだったので再購入。

1人が参考にしています
2025-02-19
用途:
段ボール箱開封、分解
教育・研究機関

段ボール、および、梱包のガムテープでもザクザク切れて心地よい。
引いて切るよりも押して切る方がよさそう。

1人が参考にしています
対象商品:
69557329
2024-09-11
用途:
段ボール加工

使いやすくてよい。コスパ良。カッターよりも安全なので指を切る心配もなし

1人が参考にしています
対象商品:
69557329
2024-07-15
用途:
段ボールの開封作業に使用しています
サービス業

以前はカッターナイフを使用していたのですが、指を過って切ることもあり問題でした。本商品を購入後は、そのような事もなく重宝しています。耐久性も1ケ月の使用では全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07