週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


カートンシーラー プロ向け

カートンシーラー プロ向け モノタロウ カートンシーラー プロ向け モノタロウ カートンシーラー プロ向け モノタロウ カートンシーラー プロ向け モノタロウ
(33件のレビュー)

持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。

用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm)50 本体寸法(mm)奥行64 本体寸法(mm)幅150 本体高さ(mm)260 内容量1個
注意
※テープは別売です。
※刃部でケガをしないよう注意してご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ芯内径(Φmm)
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89827045 - 50 76.2 373 150×64×260
¥699
¥769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途:
梱包作業に使用

テープの使い始めの端を探す必要もなく、長く貼っても片手でワンタッチで切ることができて非常に満足している。価格も高くなく満足。

2026-04-08
用途:
梱包用
有限会社和光造花製作所 様

段ボールケースの梱包用に使用しています。大変便利に使用させていただいています。

対象商品:
89827045
2026-05-20
用途:
梱包
株式会社ボード屋 様 (卸売・小売業)

他のブランドに比べ貼って切るまでに力が必要
そのため用途別に使い分けしています
しっかりテープ止めしたい時コレを使用しています

対象商品:
89827045
2023-06-06
用途:
段ボールの梱包時
桜彩堂株式会社 様 (卸売・小売業)

片手で段ボールにテープができ、しかも自分の手でテープを引っ張らずすぐに次の使用のために飛び出して来る機構は良いと思います。
ただ、上手く扱うにはコツが要り、かつ重さがあるので素早く作業するのには不向きだと感じました。
私はテープを引っ張る作業のやりすぎで薬指を負傷してしまったので、指先を一切使わずに止められる本製品は大変有難いです。概ね満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89827045
2023-09-05
用途:
梱包作業時
さかえや 様

この価格では使いやすいと思います。
カッターがもう少し切りやすいと尚良いかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89827045
2022-10-27
用途:
ぶどう出荷向け荷造
農・林・水産業

出荷用ダンボール等荷造りが綺麗に効率よくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
89827045
2023-01-11
用途:
段ボールの梱包
ソニーショップ マツデン 様 (卸売・小売業)

未だ長時間使っていませんが価格の割にはまあまあ良いです。

対象商品:
89827045
2022-01-08
用途:
パッキン

これはいいですね、300円程度のシンプルタイプを使っていましたがセールのお陰もあり値段もそう変わらないのにとても使いやすいです。確かに大きいですが、グリップにひもでも通しておけば行方不明で探すこともなくなりそう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07