週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。

178件中 161~178件

吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ 吊りはかり ダイヤル式 1台
通常 5,998 税込6,598
当日出荷
軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
ゲージブロックセット 鋼製 モノタロウ ゲージブロックセット 鋼製 1セット(32個)
通常 33,980 税込37,378
当日出荷
測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ 漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ 1台
通常 26,980 税込29,678
当日出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
スクリューサポート モノタロウ スクリューサポート 1個
通常 4,098 税込4,508
当日出荷
永磁ホルダ モノタロウ 永磁ホルダ 1個
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウ デジタル騒音計 A/C特性 1台
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
デジタル水分計 モノタロウ デジタル水分計 1台
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
デジタル差圧計 モノタロウ デジタル差圧計 1台
通常 18,980 税込20,878
当日出荷
2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 1個
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
簡易デプスゲージ ミニタイプ モノタロウ 簡易デプスゲージ ミニタイプ 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
ローラーコンベア フレキシブル モノタロウ ローラーコンベア フレキシブル 1台
通常 25,980 税込28,578
当日出荷
伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ デジタルダイヤルゲージ 0.001mm 1個
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
スクライバ デジタルハイトゲージ用 モノタロウ スクライバ デジタルハイトゲージ用 1本
通常 2,998 税込3,298
当日出荷
モノタロウ デジタルハイトゲージ用のスクライバです。
デジタル台はかり 電池式 150kg モノタロウ デジタル台はかり 電池式 150kg 1台
通常 35,980 税込39,578
当日出荷
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
テストリード棒 MR-117用 モノタロウ テストリード棒 MR-117用 1セット(2本組)
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
ゲージブロックセット 検査用 モノタロウ ゲージブロックセット 検査用 1セット(10個組)
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ ひしフランジ形ユニット 給油タイプ 1個
通常 869 税込956
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
178件中 161~178件