週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ゲージブロックセット 鋼製

ゲージブロックセット 鋼製 モノタロウ ゲージブロックセット 鋼製 モノタロウ ゲージブロックセット 鋼製 モノタロウ
(2件のレビュー)

測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。

用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個) 材質鋼製 精度1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm) ブロック寸法(mm)9×30 内容量1セット(32個)
注意
※使用する際、測定面に傷がつかないようご注意ください。
※ブロック同士を当てないようにしてください。
※測定面を綺麗にしてご使用ください。
※使用後は錆びないよう防錆処理をしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69370254 GBS-32
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69370254
2022-10-10
用途:
ハイトゲージの基準点確認など
児島 商店 様 (サービス業)

ブロックゲージは金額的に高価で使用頻度も低く、どのセットを買うかも決まらなくて困っていました。MonotaRO社の宣伝に最近よく出ることからこのセットを検討し、コストパフォーマンスから購入しました。内容的には0.05mm単位で設定が可能です。工作も0.1mmの精度が出れば良いのでこれで十分です。測定時も、0.1mm以下はダイヤルゲージである程度確認できます。等級は1級で、検査成績書も付いていました。

5人が参考にしています
対象商品:
69370254
2021-06-13
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

この品質で、某メーカー品の半額の価格で、大満足です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。