デジタル台はかり 電池式 150kg
(3件のレビュー)電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)150
最小表示(kg)0.02
種別デジタル台はかり
質量(kg)24
タイプ取引証明以外用
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高25mm
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770
機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550
ひょう量単位kg
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(3.3MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。※水平で滑らない安定した場所でご使用ください。
※計量する皿部分を持って持ち上げないでください。
※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。
※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。
※kg単位の表示のみとなりますのでご了承ください。
はかり の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 57274193
2018-02-06
- 用途:
- 不良品
製造業
計る度に重量が違う始末。
ちゃんとレビュー見ればよかったです
MonotaROからの回答
書き込みありがとうございます。
ご購入時は運送時の振動や衝撃からハカリを守る為、ボルトで固定しております。
この測定台の骨組みにある8箇所のボルトを緩めないと正常な測定ができない状態となっております。
お手数ですがご使用の前に、動画か取説を参考にしていただき、ボルトを緩めてご使用いただくようお願い致します。
- 対象商品:
- 57274193
2017-11-28
- 用途:
- 材料の計量
届いた物が不良品。返品交換した物も不良品。
どちらも計測不能だった。
MonotaROからの回答
ご購入時は運送時の振動や衝撃からハカリを守る為、ボルトで固定しております。
この測定台の骨組みにある8箇所のボルトを緩めないと正常な測定ができない状態となっております。
お手数ですがご使用の前に、動画か取説をご参考にして緩めた上でご使用いただくようお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11
- 質問:
- 防水仕様ですか。
- 回答:
- 防水仕様ではありません。
2022-03-03
- 質問:
- 電池は付属していますか。
- 回答:
- 付属していません。
2022-03-03
- 質問:
- 適合のアダプターはお取り扱いはございますか。
- 回答:
- こちらは【単3乾電池×4本(別売) 】でのご使用となっておりますので、適合のアダプターは取扱いがございません。
2022-03-03
- 質問:
- 自動電源OFF機能の解除方法を教えて下さい。
- 回答:
- 解錠方法はありません。
2022-03-03