工具の通販モノタロウ 週替わり特価(2週目) 測定用品 エントリーで対象商品がお安くなります。 モノタロウの 測定用品 モノタロウの 電気測定 モノタロウの クランプメーター テストリード棒 MR-117用 テストリード棒 MR-117用 注文コード 10772474 (1件のレビュー) 適合クランプメーター(MR-117) 棒長(mm)113 ケーブル長(mm)750 端子長さ(mm)17.5 内容量1セット(2本組) 注意 ※本来の用途以外には使用しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TL-117 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10772474 TL-117 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 当日出荷1年間返品保証 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クランプテスタ 横河計測 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ AC200A 電流クランプ フルーク(FLUKE) 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ AC400A電流クランプ フルーク(FLUKE) 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ 真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC フルーク(FLUKE) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 税込¥30,778~ ¥27,980~ クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 税込¥40,678~ ¥36,980~ (1) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 税込¥40,678~ ¥36,980~ (2) ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 税込¥12,078~ ¥10,980~ (9) ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 税込¥40,678~ ¥36,980~ ACクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 税込¥47,278~ ¥42,980~ ACリーククランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 税込¥75,878~ ¥68,980~ ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ ミニクランプ ELPA 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X)) Micsig 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ LSG用バスバー(5) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込¥15,928 ¥14,480 バスケットへ パラレル接続用バスバー(PSU 3台用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ EIAラックマウントアダプタ(GPT-12003/15000シリーズ用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 0 フルーク(FLUKE) 税込¥10,448~ ¥9,498~ ACケーブル(三相3線)(3m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 10772474 2014-08-29 用途: 交換用に購入 足立電気商会 様 直だしのタイプのテスターのリードが切れたため購入して交換しました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品