簡易デプスゲージ ミニタイプ
(3件のレビュー)測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!
用途深さ測定。
測定範囲(mm)0~50
最小表示(mm)0.05
ベース寸法(mm)39×45
器差(mm)±0.04
材質ステンレス
全長(mm)160
質量(g)約63
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※簡易ゲージの為、スライダー部分が抜ける仕様となっております。※用途以外での使用はお止めください。
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 66584604
2021-05-18
- 用途:
- 鉄工作業用
サービス業
シンプルなデザインで、デジタル式の様に数値が微妙に変化しなくて安定して計測が可能なので満足している。ただ、数値を読むときに固定できるネジが付いていないのが残念で、★4個となりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 66584604
2018-06-20
- 用途:
- 自動車整備等
有限会社 カースポットビュー 様
先端形状が残念 もう少しノギスのデプス側よろしく細いほうが使いやすい
対象物の最深部以外に当たってしまいがち
過度にスライドさせると 外れてしまう
そうならないために ストッパーが欲しい
ボルト一本で事足りると思います
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 材質は何でしょうか。
- 回答:
- 材質は、ステンレスです。
2022-02-08
- 質問:
- 目盛は、印字でしょうか。
- 回答:
- 商品の目盛りは、刻印です。
2022-02-08