週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


デジタルダイヤルゲージ 0.001mm

デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ
(1件のレビュー)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。

用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。 最小表示(mm)0.001 測定範囲(mm)0~12.7 全長(mm)120 質量(g)110 電源SR44ボタン電池(別売り) 外径(Φmm)57 測定力(N)3以下 精度(mm)±0.03 ステム径(Φmm)8 応答速度1.5m/秒以下 裏ぶた仕様平&耳金付き 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (0.5MB)
注意
※測定用途以外でのご使用はお止めください。
※破損や精度不良につながる為、衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※分解や改造はお止めください。
※長時間使用しない場合、電池を取り出してください。
※湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18779329 -
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18779329
2020-09-23
用途:
測定
製造業

ステム径(Φmm)8とありますが、スタンドに入らない

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ボタン[mm]の機能は何ですか。
回答:
ボタン[mm]に特に機能はございません。
なお、このボタンは現在機能しておりません。
2024-03-13
質問:
電池を差し込む部分の横にデータ出力ができそうな端子があるのですが、
ケーブルを接続して、dial gaugeの読みをPCなどで読み込むことは可能でしょうか。
回答:
そういった機能はございません。
2024-03-13
質問:
マイナスの測定はできますか。
回答:
途中でゼロ点セットしていただければ可能です。
2024-03-13