週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


交換用電球 24V シングル S25

交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ

トラックの補修用交換電球です。

用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電力(W)25 定格電圧(V)24 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)460 ± 30% 定格寿命(時間)160 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4587M 他社参考品番(KOITO)4616 内容量1箱(10個)
注意
※本製品は24V車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。
※一部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。 守らないと電球の脱落や過熱・短寿命の原因となります。
※適合や参考品番は目安です。取り付け車種によっては適合しない場合があります。万が一適合せず問題が発生した場合、商品代以上の責はご容赦ください。
※取付スペースに収納可能なことを確認の上お買い求めください。
※自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色の使用制限があります。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。また汚れた手で扱わないで下さい。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※作業の際はバッテリーのマイナスターミナルを外すなど安全に十分配慮して行ってください。
※ソケットから抜き差しを繰り返すとと接点がゆるくなり、ショートする恐れがあります。
※一部の部車両・使用箇所は、突入電力が流れ、一時的に電圧がDC36V以上流れ商品を損傷させる可能性がございますので配線等を十分ご確認ください。
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。飲み込んだり,割ってケガをする原因となります。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83813697 -
949
1,044 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。