メスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付
(12件のレビュー)15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
販売区分業務用
内容量1セット
取扱説明書:
(0.7MB)
注意
※12Vを24V、24Vを12Vへ変換する事は出来ません。※取り付ける電装品に適した管ヒューズに交換して下さい。
※シガーライターにはご使用出来ません。
※ご自身での改造・分解は絶対にしないでください。発火、感電、ケガをする恐れがあります。
※差し替えるヒューズはコンピュター、エアバック等、走行中の安全に影響のある箇所には絶対に使用しないでください。
※必ず同じ形状、容量のヒューズと交換してください。
※ヒューズを外すときはヒューズクリップを使用してください。コードをひっぱらないでください。破損の原因になります。
※本製品を60℃以上の高温になる箇所へ取り付けないでください。
※使用可能電流を超えない電装品を使用してください。
※室内ヒューズボックスのアクセサリー電源と交換してください。(キーのACCの位置でONになる電源)
※8時間以上の連続使用はしないでください。発熱・発火の原因になります。
※接続箇所やプラグに緩み・脱落がないか定期的に確認を行ってください。
※接触不良による発熱の可能性もありますのでメスソケットの内部とプラグの汚れをよく拭き取ってくご使用ください。
※本製品は自動車専用です。
※接続するプラグの形状により使用できない場合もあります。
※ヒューズをロックするツメがある車種には使用できません。
※対応プラグサイズ:直径:Φ19.0~20.8mm
AV取付用品 の新着商品
商品レビュー
2024-09-23
- 用途:
- ドライブレコーダ電源として
有限会社稲部電気商会 様
(建設業・工事業)
ハイエースに取付けしました。価格も手頃でした。コードも短くない長さでした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 52703596
2023-02-08
- 用途:
- ドライブレコーダーの取り付けに使用
その他業種
アクセサリーソケットから取っていたドライブレコーダーの線を隠すために使用。簡単に問題なく取付完了しました。
- 対象商品:
- 52703596
2023-04-03
- 用途:
- ロッキーの電源取り出しに
他より安いので購入しました。配線自体は良いのですが、管ヒューズを外す時に管ヒューズがちぎれてしまった。こんな所にコストダウンを感じるが、入手するのに苦労した。メーカー品を買えば良かったかなと思った。
1人が参考にしています
2022-12-13
- 用途:
- ドラレコやGPSレーダー取付にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業
10個まとめ買いしました。そのうち2個が不良品でした。取付後に電源が入らないので確認すると管ヒューズに問題が。割れてるとか切れてるとかではなく、バラバラになっててビックリ。製造に問題があるかも。エーモン製より安いから買ったのに、これじゃあ…
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 52703596
2022-04-29
- 用途:
- ドラレコの配線用に使用
株式会社新井食品総本舗 様
ヒューズまで加工するのは面倒なので
こちらでドラレコを取り付けました。
もう少し価格が下がると更に嬉しいです。
- 対象商品:
- 52703596
2020-10-13
- 用途:
- 車のドラレコ取り付けに使用しました
ドライブレコーダーの取り付けにシガープラグコードが付属していましたので
配線隠しにヒューズボックスから電源を取りました。
3種類のヒューズが使えるので、どの車両でも使用でき親切です。
2人が参考にしています