週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


火花用衝立

火花用衝立 モノタロウ 火花用衝立 モノタロウ 火花用衝立 モノタロウ
(2件のレビュー)

溶接作業中の安全を守ります。
優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。
シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。
JIS A 1323 B種合格品

セット内容
2mパイプ 4本
ジョイント 2ケ
キャスター足 2本
Sカン 20ヶ 1
火花衝立用シート 1枚
仕様キャスター付 型式B種合格品 厚さ(mm)0.38 質量(kg)9.4 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 販売区分業務用 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10174963 A2000
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10174963
2019-12-09
用途:
フライス盤の切粉ガードに

フライス盤の切粉ガードに使いました。
枠はいわゆるイレクターの接着剤組み立てで少々頼りない作りですがシート含めてもその分軽いので移動して掃除なども楽にできて良いです。
調子に乗ってさくさく接着していったらシートを止める金具をパイプに通しておくのを忘れてしまいました。
説明書には金具を通しておくようにとかは記述がないです。
ペンチで一度開いて挟みなおせば通りますが、シートに引っ掛ける部分がガバガバで簡単にシートから外れるのでシートに引っ掛けたらこちらもペンチで潰しておいたほうがいいです。

対象商品:
10174963
2010-09-28
用途:
2台レーザー加工機の仕切りに使用しております。

サイズも適度に大きく、色も白系のため圧迫感がないため現場の者も
喜んでおります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
火花衝立用シートのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-21
質問:
パイプとジョイントの材質を教えてください。
回答:
パイプの材質は、鋼鉄パイプにプラスチック被覆、
ジョイントの材質は、プラスチックです。
2024-05-21
質問:
組み立てが必要な商品でしょうか。
回答:
完成品でのお届けではないため、組み立てていただく必要がある商品です。
2024-05-21