週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ホースクランププライヤー

ホースクランププライヤー モノタロウ ホースクランププライヤー モノタロウ ホースクランププライヤー モノタロウ
(42件のレビュー)

汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。

用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24) 販売区分業務用 内容量1個
注意
※ホースクリップの形状や取り付け状態によっては使用できない場合があります。
※可動部に指や手などを挟まないよう注意してください。
※本来の目的や用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05298335 MSJ-200A
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-13
用途:
狭い場所では
有限会社佐藤新聞舗 様

基本満足しました。

先端がL型かU型になってるものがあると良いですね。

対象商品:
05298335
2025-11-12
用途:
車のホースバンドの取り外しや取り付け
運輸・通信業

以前は車のホースバンドをいじる時は、プライヤーで四苦八苦していましたが、この工具を使うと簡単に取り外しや取り外しが出来るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05298335
2026-01-17
用途:
車のホース外し作業
卸売・小売業

某メーカーより扱いやすく、且つ、安価でお勧めします
是非とも購入してみて下さい。

2025-09-26
用途:
車両整備
サービス業

大きいクランプには良いですね!小さいクランプはこれから…?
重量も気になりません!

1人が参考にしています
2025-04-13
用途:
ホースバンドを外す作業に使用

これまで普通のプライヤーでやってましたが幅が足りなく困ってましたが、この商品は幅広めのホースバンドにも使え重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05298335
2025-01-18
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

少し高いが、しっかりした造りで使いやすいです。久々にヒットした工具なので大切に使いたいと思います。

対象商品:
05298335
2024-01-15
用途:
ホースクランプ脱着
運輸・通信業

プライヤーやラジペンだと角度的にやりづらかったり、しっかり掴めていないということが多発しますがガッチリいけます。
でも自動車整備に使うのであれば少し大きすぎる気がします。
もう一回りくらいコンパクトだとさらに使い勝手がよかったと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
05298335
2023-05-29
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

滑らずしっかり噛んでくれます。いままでプライヤー等で作業していましたが、これでイライラはなくなりました。(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。