週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ
(62件のレビュー)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。

用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 設定圧力(kPa)~1100 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (18.7MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。上記専用バッテリパック以外はご使用いただけません。
※自動車にご使用いただく場合、ノズルの取り付けは不要です。そのままの状態でご使用ください。
※現時点では、自転車タイヤ用ノズルのみの取り扱いはございません。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53584013 MOKAP-18.0Li
3,490
3,839 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53584013
2025-04-26
用途:
自家用車のタイヤ

LT(トラック用)タイヤに使用するため購入しました。
小型とはいえコンプレッサーを持ち出すのが面倒だったんです。
400kPaまでは順調に圧が上がりますが、その上はバッテリーの状態にもよりますが、なかなか時間がかかります。
そもそも乗用タイヤでしたら十分な性能ですね。大気圧から丸っ切り膨らますのには随分時間がかksりそうです。

2025-08-01
用途:
小さくて便利
製造業

いままでAC100Vのものを使ってましたが、ケーブル邪魔でコードレス化しました。軽くて取り回しが良いです。バッテリーはほかのモノタロウコードレス電動製品と共用出来るのでその点も良いですね。

対象商品:
53584013
2025-02-24
用途:
自転車の出張メンテナンスなど
卸売・小売業

他社類似品からの買い替え後さらに2機目のリピートです。安価なため故障後の買い替えが容易なのがありがたい点です。
充填速度はさほど速くはなく個体差もあるような気がします。
それでも手押しのポンプよりは遥かに楽です。
2年くらいでホースの付け根近くの破れてしまうのですが補修ができないのが難点です。ホースの耐久性向上もしくは交換できたらかなり良い商品となるに違いないですね。

1人が参考にしています
2025-05-27
用途:
空気入れ

共通バッテリーを持っていたので、購入してみた。
音がうるさいのと、時間がかかるところがいまいちかな

対象商品:
53584013
2024-06-19
用途:
子供用プールに

出先でのお客様の車のタイヤに空気を入れる為に購入したのですが、まだそのような用途には使用しておりません。
試しに自転車とバイクのタイヤに空気を入れてみましたが、時間はかかるものの、普通に使用できました。
子供のプールにも使用しましたが、大きさがあるので、時間はかかるものの、普通に使用できました。フットポンプや人力だとかなり苦労しますが、これなら楽に入れられます。

1人が参考にしています
対象商品:
53584013
2024-08-07
用途:
クルマ、バイク、自転車の空気圧調整

18Vの共用品ということで購入。
若干音はデカいが迷惑になるほどではない。深夜に使わなければ。
ガンタイプなので使い勝手はよい。

1人が参考にしています
2024-10-30
用途:
自動車、自転車のタイヤ空気充填
製造業

従来、車のシガーライターへ繋ぐ空気入れを使っていて、ケーブルの引き回しが煩わしいかったのですが、この商品はコードレスなのでいつでも使えて便利です。ただし音がうるさいです。静かな住宅団地内では注意しないと騒音苦情になります。

1人が参考にしています
対象商品:
53584013
2024-03-26
用途:
自転車、自動車の空気入れ
卸売・小売業

自動車には未だ使っていませんが、自転車への空気入れとして利用した時には非常に便利だった。
今まで人力だったので、かなりお手軽に空気入れができて大変満足です。
音も、そんなに大きくなく助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
他社のバッテリーパックは使用可能でしょうか。
回答:
専用バッテリーパック以外はご使用いただけません。
3人が参考にしています
2023-12-18
質問:
自転車タイヤ用ノズルのみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、自転車タイヤ用ノズルのみの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-12-18
質問:
自動車に使用する場合も、自転車タイヤ用ノズルを使うのですか。
自動車タイヤ用ノズルが別途必要な場合、適合するノズルを教えてください。
回答:
自動車にご使用いただく場合、ノズルの取り付けは不要です。
そのままの状態でご使用ください。
1人が参考にしています
2023-12-18