週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


バキュームスイッチ ソケット

バキュームスイッチ ソケット モノタロウ バキュームスイッチ ソケット モノタロウ バキュームスイッチ ソケット モノタロウ バキュームスイッチ ソケット モノタロウ バキュームスイッチ ソケット モノタロウ バキュームスイッチ ソケット モノタロウ バキュームスイッチ ソケット モノタロウ
(5件のレビュー)

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。

用途バキュームスイッチ等の取り外しに 寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in) 全長(mm)90 スリット寸法(mm)18.5×72 開口部(mm)22(7/8in) 二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm) 差込角(DR)3/8(9.5sq) 内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※インパクトレンチには対応していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66584988 VSS7/8
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66584988
2022-11-09
用途:
タコ足交換時使用
運輸・通信業

モンキーを使ってましたが急に緩んだ時に手をぶつけてました。この商品購入後は手をぶつけない様になりました。
車もバイクにも使えて車検時は重宝しています。

対象商品:
66584988
2021-01-12
用途:
O2センサー外しにて
penthouse 江越 様 (建設業・工事業)

作りがだめです。
一回使用してアウト弱い作りのため
先が開きまわせませんでした。
残念でした。

対象商品:
66584988
2019-12-19
用途:
ハーレーのO2センサーの脱着時
建設業・工事業

サイズが違うのか、使い方が悪いのかわかりませんが、外す時になめてしましました。装着する時は問題なかったです。
まあ、この価格の工具であれば、問題はないのではないかと思います。

対象商品:
66584988
2018-12-13
用途:
TRACER900GTに使用
製造業

マフラー交換時にO2センサーを外す必要があるため、購入しました。
安価で手に入り助かりました。

対象商品:
66584988
2018-11-21
用途:
タイトル通りの使用。
松岡商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に問題無く使える。同程度製品で最安だと思います。良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。