週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ハンディーソー

ハンディーソー モノタロウ ハンディーソー モノタロウ
(6件のレビュー)

フレームが邪魔にならずに切りやすい。
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。

用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用 質量(g)102 山数24 刃厚(mm)0.62 ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)炭素工具鋼(SK5) 内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40653726 -
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40653726
2025-06-02
用途:
イヤリングをピアスに加工
その他業種

作る事が好きで、今回は初めてトライする作業でしたが、 安価で購入出来て満足です

対象商品:
40653726
2024-02-08
用途:
アルミ等の切断に

自宅でサンダーやリューターで削ると騒音が気になる素材の切断に使いました。形状のせいで使い道が限られますが、この形状ならではの使い方ができるので持っていると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
40653726
2022-06-08
用途:
作業

ちっしょとした作業でのカットに使用。リーズナブルな価格ですが十分満足できる商品です。

対象商品:
40653726
2020-07-03
用途:
DIY
サービス業

価格相応で良い品です。安くて使いやすいです。お勧め

対象商品:
40653726
2021-06-20
用途:
折半屋根の切断に使用
運輸・通信業

折半屋根の切断する際、丸のこで届かない部分のカットに使用するため購入しましたが全然切れなかったので、グラインダーで切断しました。

対象商品:
40653726
2020-05-27
用途:
自動車整備

8mmの鉄パイプに使用しましたが しっかりホールドできません
刃のあるほうを挟めばどうにか使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。