週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


レンチ 水栓配管用

レンチ 水栓配管用 モノタロウ レンチ 水栓配管用 モノタロウ レンチ 水栓配管用 モノタロウ レンチ 水栓配管用 モノタロウ レンチ 水栓配管用 モノタロウ レンチ 水栓配管用 モノタロウ レンチ 水栓配管用 モノタロウ
(2件のレビュー)

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。

用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm)281~460 適合ナット10~32mm 硬度HRC先端:45~55 材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼 内容量1個
注意
※仮締め用の工具ですので本締め用途には向きません。
※作業時にワークの表面に傷がついてしまう機構ですので、用途にあった使用を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70427569 -
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70427569
2024-10-30
用途:
水栓工事
イマハシ 様

工具が入らない場所に使用出来て簡単に作業が出来た。

対象商品:
70427569
2024-12-16
用途:
シンクの水栓締めまし
イチコーポレーション 様

大き過ぎて使いにくい。横バーも長過ぎ狭いところで不向き

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。