週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


軸付きカップワイヤーブラシ

軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ
(35件のレビュー)

平面部の研磨作業に大変便利です。

用途
錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)30 内容量1個
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
線径(Φmm)
材質(ブラシ部)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46784604 50256S 0.3 鋼線
369
406 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
46784613 50256SS 0.3 SUS304
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
46784622 50256B 0.15 真鍮
479
527 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46784622
2025-04-13
用途:
錆落とし
建設業・工事業

お安かったですが、ちゃんと錆が落ちました。また、リピートしたいです。

対象商品:
46784613
2024-09-27
用途:
安くて確実
その他業種

ステンレスワイヤーブラシを、高速回転ドリルに使ってますが、物が良いので、無問題です。

この使い方をする時は、フェイスガード必死です。フェイスガード無い人は、この手の工具は使用しない方が良いでしょう。

対象商品:
46784622
2023-11-01
用途:
レストア中の錆び取り等
Steedz 様

リピーターです。 真鍮ワイヤーのこの細さがあまり無くて傷が気になりやすいめっきにも使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46784604
2023-06-12
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

1人が参考にしています
対象商品:
46784622
2023-07-28
用途:
塗膜落とし
製造業

柔らかめなので扱いやすい、ドリルで650回転にて使用しています。

対象商品:
46784613
2022-10-25
用途:
サビ取りに
サービス業

他商品と比べて特に変わることもないかと。となるとコスパとしては非常に優秀

対象商品:
46784604
2022-04-09
用途:
IHコンロ用の鍋 及び フライパンのこげ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

なべ底の、こげが完璧に削り取れ 熱効率が上がった気がします。

対象商品:
46784622
2022-01-18
用途:
鍍金の下地づくり
製造業

サンドブラスト後の小ねじ類をユニクロ鍍金に出す前の下地作りに丁度良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。