曜日別特売
50256SS 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 46784613

50256SS 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 46784613
50256SS 軸付きカップワイヤーブラシ モノタロウ 46784613
モノタロウ

軸付きカップワイヤーブラシ

(37件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
材質(ブラシ部)SUS304
線径(Φmm)0.3
内容量1個注文コード46784613品番50256SS
販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
¥428
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平面部の研磨作業に大変便利です。

用途
錆取り作業に。
バリ取り作業に。
線径(Φmm)
0.3
材質(ブラシ部)
SUS304
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
軸長(mm)
30
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
50
販売区分
業務用
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-05
用途: アルミ表面の汚れ落とし

アルミ表面の汚れ落としにいようしています。
なかなか良い感じです。

2026-10-20
用途: 錆取り
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーがぽろぽろ抜けるので使用に気を使います。ゴーグル必須。

対象商品 : 46784622
2025-04-13
用途: 錆落とし
建設業・工事業

お安かったですが、ちゃんと錆が落ちました。また、リピートしたいです。

対象商品 : 46784613
2024-09-27
用途: 安くて確実
その他業種

ステンレスワイヤーブラシを、高速回転ドリルに使ってますが、物が良いので、無問題です。

この使い方をする時は、フェイスガード必死です。フェイスガード無い人は、この手の工具は使用しない方が良いでしょう。

対象商品 : 46784622
2023-11-01
用途: レストア中の錆び取り等
Steedz 様

リピーターです。 真鍮ワイヤーのこの細さがあまり無くて傷が気になりやすいめっきにも使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 46784604
2023-06-12
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

1人が参考にしています
対象商品 : 46784622
2023-07-28
用途: 塗膜落とし
製造業

柔らかめなので扱いやすい、ドリルで650回転にて使用しています。

対象商品 : 46784613
2022-10-25
用途: サビ取りに
サービス業

他商品と比べて特に変わることもないかと。となるとコスパとしては非常に優秀

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする