ベベルディスク ブラック
(6件のレビュー)手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)7
粒度#120
砥材S(シリコンカーバイド)
色黒
仕様特殊ナイロン不織布
適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鋼板
内容量1箱(5枚)
注意
※保護メガネ、マスクを使用してください。※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。
研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。
研磨材 の新着商品
商品レビュー
2026-03-11
- 用途:
- ハツリ
製造業
コスト削減のおり他メーカーのものよりも「モチがよい!」との評判をうけ
再度購入しました
2020-01-09
- 用途:
- ケレン
安いが薄い。少量しか使わないならよいがそうでないなら交換の手間が増えるだけ
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。
- 対象商品:
- 00028123
2019-08-31
- 用途:
- 溶接、ペンキ塗り、機械整備
Crafthouse 様
3Mのが高額なので試しに使ってみましたがそれなりに使えます、安いのは厚さが半分だから。
5人が参考にしています