ダイヤモンドドライカップ ダブル
(15件のレビュー)2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)8
内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
取扱説明書:
注意
※作業時に圧力をかけすぎたり、偏った力をかけると、歪んだり、破片の原因になります。適切な圧力をかけ、均等な力でご使用ください。※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
研磨材 の新着商品
商品レビュー
2025-12-19
- 用途:
- コンクリート研磨
普通に削れる、広範囲でなければこれで十分、めったに使わないけどたまに使う
- 対象商品:
- 37542828
2023-10-02
- 用途:
- コンクリート表面剥離
株式会社MCS 様
(建設業・工事業)
仕上がりも良く、他の製品と比べても遜色ないです。コスパ良いので次回もリピート予定です。
- 対象商品:
- 37542828
2022-01-20
- 用途:
- アスファルト、コンクリート研磨
建設業・工事業
アスファルト、コンクリート系の研磨は使ってます。
コスパ以上に、削り具合は、良し
使い回しに、良い
- 対象商品:
- 37542828
2020-12-05
- 用途:
- コンクリートブロック塀修復
卸売・小売業
値段が安かったので心配したが何の問題も無く使えた。
磨り減りも少なく最高の切れ味です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37542828
2019-12-10
- 用途:
- コンクリートブロックの表面研磨
サービス業
表面がはげしく凸凹したコンクリートブロックの表面を削るのに使った。結構な勢いで面白いように削れる。当然ながら粉塵がすごいことになったが。
2人が参考にしています