切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm
(9件のレビュー)Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.5
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)180
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.5MB)
注意
※「鬼切丸」から品名が変わりました。商品の仕様には変更ございません。※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
切断 の新着商品
商品レビュー
2025-12-23
- 用途:
- 6mmステンレス板の切断
ARC STUDIO 様
ワークの状態や形状、切り方や力の入れ具合など個人差はでるけど、6mmのステン板を1Mちょっとは切れたので助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 14733426
2023-05-04
- 用途:
- 180mm グラインダー用
建設業・工事業
高速電気の古い180mmグラインダーに取り付け 安くて品質も良いおもいます
またリピートしたいです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 14733417
2022-10-27
- 用途:
- ステン.鉄板の切断
有限会社 人吉スイコー 様
(農・林・水産業)
ステン板をほとんど切断に使っています、安くて切れ味は抜群です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 14733417
2020-06-09
- 用途:
- 2、3ミリの鉄板と3、2ミリのアングルを切断
農・林・水産業
1、5ミリのデイスクの切り口はキレイで、良かった。180ミリを使えるデイスクグラインダーなので仕事が早かった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 14733417
2020-12-28
- 用途:
- 2、3ミリのアングルの切断
農・林・水産業
1、5ミリで切り込みを入れると、けがきの線を 残して正確に切断できる。。デイスクグラインダーも180径あると、小さいデイスクグラインダーよりも作業が捗る。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 14733426
2021-05-08
- 用途:
- 箱罠作成時
農・林・水産業
少し無理をしたら、取り付け部から丸く割れてしまいます、届いてから、続いて3枚程割れてしまいました、いつ割れるか?少しビクビクします
2人が参考にしています