ハンドソー替刃(バイメタル)
(35件のレビュー)バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)250
材質バイメタル
内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
切削工具 の新着商品
商品レビュー
2026-02-02
- 用途:
- 金属切断
製造業
他社製品も併せて購入して使ったが、モノタロウブランドでも刃の持ちが変わらず、値段も安いのでお得感満載でした。
- 対象商品:
- 31483332
2025-11-11
- 用途:
- クルマのマフラーのカット
医療・福祉・介護関連業
クルマのマフラーのカットに使用しましたが思ったより良く切れました、また歯数の違う物も使ってみたいです。
2026-01-26
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
安価で、歯数のバリエーションが豊富なのが良い、あとは耐久性を使ってみてからのお楽しみ。
2025-10-19
- 用途:
- いざと言うときに
その他業種
サンダーが入らない部分の切断ように買いました。あると便利だと思います
2025-05-15
- 用途:
- 金属切断
製造業
こういうものは他社製品と比較しても、明確な差異がないので評価に苦しみますが、特に不満もなく使えています。
2024-10-28
- 用途:
- 金属など加工
その他業種
それほど、使用頻度は高くないので1本から購入できるので助かります。アルミ加工に使ってみましたが、ちゃんと切れました。
- 対象商品:
- 31483332
2023-01-19
- 用途:
- 2重窓作成の為のプラスチック部材、アルミ部材の切断
CMAlab 様
(金融・保険業)
自宅にハンドソーがあり、刃は相当の昔からのものなので今回替え刃のみ購入。
100均鋸は切り口が汚いとのことで、切れ味の良いのは18番らしいが目的に合わせて
尤も目の細かい32番を購入。
購入注文の部材が取り寄せ待ちで未だ実使用はできていないが、想定通り切断能力を期待している。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20