週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ビット 木工兼用 先ネジタイプ

ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ
(46件のレビュー)

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。

用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
溝長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48640305 6.0mm 6 165 80
439
483 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
48640314 8.0mm 8 165 80
439
483 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
48640323 9.0mm 9 185 110
439
483 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
48640332 12.0mm 12 190 110
559
615 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
48640348 15.0mm 15 190 110
689
758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
48640357 16.0mm 16 190 110
689
758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
48640366 18.0mm 18 195 120
829
912 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
48640375 24.0mm 24 200 120
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
63330436 6.5mm 6.5 165 80
449
494 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
63330445 10.0mm 10 185 110
559
615 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48640332
2025-09-03
用途:
穴あけ

仕事で頻繁に使いますが、切れるし、寿命も長い。
ブランド頻度比べてもそこまで劣らない。
モノタロウさんのドリルビットに関しては概ね、価格に対しての性能は良く、他の商品と比較してハズレを引く確率は低め。

対象商品:
48640323
2023-12-04
用途:
木材への穴あけ
丸高建設 様

初めて購入しましたが、良いです!
切れは良いです。
ホームセンターや道具屋さんでは結構な値段しますので助かります。

対象商品:
48640366
2024-05-02
用途:
電気工事
建設業・工事業

消耗品として使っているが安価でよい。不満なのはシャフトが細い為、無理をすると曲がってしまう事が有る。

対象商品:
48640366
2023-06-26
用途:
通線開口
令和設備設計株式会社 様 (建設業・工事業)

食い込みはそこそこ良いが、摩耗が結構早いと思う。
でもコスパでそこはカバーしてると思います

対象商品:
48640305
2022-12-13
用途:
DIY用
不動産業

厚い材料に長いビスを使う際に下穴が必要 無いと困るが使う頻度は少ないので、これで十分使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
48640332
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

まだ使用してませんが、お安く手に入りました。問題ないと思います

2023-02-04
用途:
木工
製造業

非常に安価ですが綺麗に穴あけできました
ただ、個体差はあるかもしれません
コスパは最高クラスだと思います

対象商品:
48640332
2022-06-04
用途:
穴あけ

太くて長いあなを開けることなど年に数回しか無いので、これで十分。安くて助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。