週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


異径ユニオンティ

異径ユニオンティ モノタロウ 異径ユニオンティ モノタロウ 異径ユニオンティ モノタロウ 異径ユニオンティ モノタロウ 異径ユニオンティ モノタロウ 異径ユニオンティ モノタロウ 異径ユニオンティ モノタロウ 異径ユニオンティ モノタロウ
(2件のレビュー)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途径違いのチューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法C(mm)
寸法M1(mm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52884704 MPGT6-4 25.5 38 3.2 8 16 6 4
239
263 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52884713 MPGT8-6 29.5 46 3.2 9 18 8 6
279
307 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52884729 MPGT10-6 31.5 53 4.2 11.5 17 10 6
309
340 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52884738 MPGT10-8 35.5 55 4.2 11.5 23 10 8
309
340 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52884747 MPGT12-8 34.5 56 4.2 13 18.5 12 8
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52884756 MPGT12-10 39.5 59 4.2 13 26 12 10
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52884713
2023-08-04
用途:
エアー配管
TMSデンタル 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

対象商品:
52884713
2021-01-27
用途:
機器のメンテナンス

タイヤチェンジャ-のエア漏れ修理のついでに交換しました。ホース挿し込みの節度感もシッカリあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。