マスカー ショート タンカル入り コロナ処理
(24件のレビュー)150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。
テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。
塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)150
シート長さ(m)18
内容量1巻
化学物質安全性参考資料:
(0.5MB)
注意
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※使用条件により、養生している塗装面や内装パーツに、悪影響を及ぼす事がありますのでご注意ください。
※養生シートを塗装面や内装パーツなどに密着させ、熱をかけないでください。
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
商品レビュー
2026-02-27
- 用途:
- 車の塗装
表面にピタッと張り付いてくれるのでよい。
もったいないのでどうでもよいところは新聞紙で代用し
あまり使わないようにしており、本末転倒状態。
- 対象商品:
- 87144836
2022-10-19
- 用途:
- 自動車の塗装や建物の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業
安くていいですね。でも18mはすぐ終わってしまいますので高いのか安いのかわかりません。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 87144845
2021-12-14
- 用途:
- 屋内工事の養生で
建設業・工事業
本来の用途とは違いますが、
壁面の振動ドリル斫り工事の養生で使用しています。
養生テープタイプですと剥がす際に壁紙まで剥離してしまうことが多く
マスキングテープのこのタイプが重宝しています。
- 対象商品:
- 87144845
2021-12-08
- 用途:
- マスキングして塗装
create 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
値段も良し 密着も良し また購入させて頂きます よろしくお願いします
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87144836
2020-08-01
- 用途:
- 塗装時に使用
小林商店 様
(医療・福祉・介護関連業)
ホームセンターやカーショップなど確認しましたが一番安かったです。使い勝手もいいです。ほかの人も言っていますがテープの部分がもう少し広いとさらにいいと思います。