マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m
(27件のレビュー)滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。
耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。
テープ種類布テープ(若葉色)
テープ幅(mm)25
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
シート幅(mm)1100
シート長さ(m)25
テープ地色グリーン
仕上幅(mm)300
シート厚さ(mm)0.03
内容量1巻
注意
※シート表面に、水分・油分が付いた場合は滑りやすくなりますので、十分にご注意願います。また、屋根など高所でのご使用の際は、特にご注意ください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますのでご注意ください。
※長時間はがさないでおくと、のり残りする場合があります。
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
商品レビュー
2025-09-24
- 用途:
- 外壁塗装時
ベランダの床や外構通路、玄関床、下屋の屋根等で使用させていただいております。ノリ付きもよく重宝しています、今後も注文させていただきます。
- 対象商品:
- 87144985
2021-11-13
- 用途:
- 建築塗装のマスキングに使用しています。
有限会社 石宏塗装 様
通常の商品より長さが倍の25mですが、問題なく使用できます。夏場は糊も残りますが正規品とさほど変わりません、
- 対象商品:
- 87144985
2020-03-08
- 用途:
- 塗装作業時
建設業・工事業
塗装の下屋根の養生につかいました。他社製品となんら変わりなく、問題無く使いました。またリピートしたいとおもいます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 87144985
2019-12-12
- 用途:
- 塗装
これまでは同じくモノタロウブランドのブルーのタイプを使っていましたが、このグリーンのタイプがなぜ割高なのか?確かに5m長いのだが、この価格差には訳があると思い購入。ありました。ガムテープの幅が広いのです。この手のノンスリップは過酷な場所に使う事が多いので粘着が強いグリーンタイプは良いです。5m多いのも意外と差が出てきますよ。
1人が参考にしています