週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用

アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ

カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。

用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質PE 高さ(mm)285 質量(g)約60 内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49 内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください
※火を使うような場所では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46859716 -
369
406 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。