サイクリング&ツーリング特集


エア抜きポンプ (チューブ 1m付)

エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
(63件のレビュー)

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。

使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03618536 14600036 チューブ(1m)、ポンプ(30mL)
700
699
769 (税込)
当日出荷
29873122 14600038 チューブ(1m)、ポンプ(100mL)
1,400
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03618536
2024-08-30
用途:
:軽自動車の車検整備のために利用させていただきます。
農・林・水産業

ブレーキシューの交換後のエアー抜きが簡単しかも確実に行うことができ、重宝しています。

対象商品:
03618536
2024-03-11
用途:
バイクのブレーキフルード交換
LECOジャパン株式会社 様

下入れに便利。エアーが入りにくいのでエアー抜き回数も少なくて済みます。
ブリーダープラグにホースを差し込み、注射器にブレーキフルードを満たし手置き、
ホースに差し込みます。ブリーダープラグ緩めで注射器をゆっくり押します。この時ブレーキのリザーバータンクをみながら押し、最初はエアーが出てきてその後ブレーキフルードが出てきます。ある程度溜まったらブリーダープラグを閉めます。注射器側のホースを抜いて、いらないペットボトルに差し込み通常のエア抜きをすれば完了。かなり短時間でエアーが抜けます。

1人が参考にしています
対象商品:
03618536
2024-04-27
用途:
バイクのブレーキフルード注入

キャリパー側からフルードを注入するのに使用しましたが、ビックリするぐらい早く終わりました。最後は通常通りキャリパー側からもエアを抜きますが楽すぎです。
但し、ブリーダープラグがキャリパーに対してどの位置にあってエアがどこに貯まるか連想しないとだめですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
03618536
2023-09-26
用途:
バイクのブレーキフルード交換

やったことがありませんでしたのでユーチューブを見て注射器を使ってやっている人がいましたので購入しました。
使いましたが注射器の先にチューブを差しますが心なしか緩かったような気がしました。逆にバイク側のニップル側はきつかったです。バイクによりますので仕方がないと思っていますので問題ありません。ただなくてもフルードの交換はできますね。
チューブ付きですのでお得かもしれません。

対象商品:
03618536
2024-04-24
用途:
バイクブレーキキャリパーのエア抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパーのエア抜きでマスターシリンダー側からのエア抜きに使用しました。コツを掴めば作業はすぐに終われる様になります。

対象商品:
29873122
2023-01-04
用途:
ブレーキのエア抜きに

ホースの長さがあるのでエア抜きが楽です。どんな場合でもキャリパーを一度外してマスターより上の位置に固定してエア抜きしますが、そんな時にこのホースの長さがありがたいです。抜きは人力ですが、押しはほぼ無理だと思ってください。

1人が参考にしています
対象商品:
29873122
2022-11-12
用途:
車のメンテナンス

旧車リアホイルシリンダーの、カップ交換後のエア抜きに使いました。私の要領が悪いのか?結構力が必要で、地面にピストンを立ててシリンダーを上から押すようにしてフルードを注入しました。ホースを少し長めに切っておいてよかったです。それでも一人でエア抜きができて大変役にたちました。

対象商品:
03618536
2021-05-05
用途:
モンキー125のオイルレベル調整用として
その他業種

バイクのオイル交換時の過不足のレベル微調整用として使っています特に入れ過ぎた時に抜くのに便利です。レベルゲージの上下限の幅が狭いので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。