衛生用品・感染症対策


ピーピースルーF

ピーピースルーF 和協産業 ピーピースルーF 和協産業 ピーピースルーF 和協産業 ピーピースルーF 和協産業 ピーピースルーF 和協産業 ピーピースルーF 和協産業
(77件のレビュー)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。

使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。
薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。
そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個(600g)
注意
※大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89570144 -
3,000
2,388
2,627 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途:
お風呂場の下水の詰まりに
サービス業

以前下水が溢れ、1日経過しても流れず急遽ホームセンターで購入した際に使用して中のヘドロまで流れて助かりました。
定期的に使用していますが、こちらで購入ができるのでまとめて買えるのもありがたいです。

2025-08-06
用途:
流し台・洗面所の詰まり取り
株式会社クラモト 様 (卸売・小売業)

これまで市販の家庭用パイプクリナーを使用していたが、多数で利用する社内の流し台や洗面所ではどうしても詰まりが解消出来ずにいた。
ホームセンターで見かけるこの商品は業務用向けだけあり家庭用では解消出来ない詰まりがみるみる解消した。
使い方は簡単、適量を排水口の周りにまき40℃から60℃のお湯を注ぐだけ
ゴゴゴ~という音とともにつまりぎみの水が一気に吸い込まれて行き
排水管内の付着物が流れた感じが実感出来ます。
モノタロウさんのクーポン割引を利用してお得に購入出来るのも決めて
排水口詰まりに悩まされている方にお勧めします。

2025-07-04
用途:
キッチンの流しの排水管そうじ

2階にキッチンがあるので下水道の公共桝(敷地内)まで配管が長く何度も曲がります。大量に流すと詰まる症状が14年目で始まりました。15年目の今日作業をしました。お湯を流して公共桝の一個前の流しのマスを確認。(お湯が流れて来る)ウンコの方を開けないように注意
ピーピースルーFで(半日)排水管内面の脂分を柔らかくして75度のお湯を流しっぱなしにして配管を温め2階の流し側からパイプクリーナーというワイヤーを挿入、2M、1M、1Mと3回折り返せました。次は1階の桝から8M、1M、2Mとやはり3回折り返せました。桝を掃除しようと思いましたが油分はネットで見たのとは違い完全に分解されていました。心配していた薬品の臭いは全くしませんでした。当然下水の臭いもしません。とても気分が良いのでお風呂場と洗濯機、洗面所の配管も夏の暑い時期にやりたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89570144
2025-11-11
用途:
シンク排水管の詰まり対策
飲食業

これで駄目なら業者を頼むしかないです
排水管詰まりには最強だと思います

2025-10-07
用途:
配管洗浄時
アパルトマンエージェント株式会社 様 (不動産業)

こちらを使用すると、詰まっていた配管が解消されます。
ただ、かなり強い薬品のため、換気をしながら使用した方がいいです。

2025-06-19
用途:
排水のつまり
株式会社ウエヤマ 様 (建設業・工事業)

トイレの手洗いが詰まり気味だったが、PPスルーをまいて10分位した時に
「スポッ」と音がして一気に水が流れ落ちました。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
流石業務用

お湯が必要だが、本格的にやるのであればこれが良い。つまりも匂いも良く取れる。粉が細かいので吹こま無いようにすべし。

1人が参考にしています
2025-03-08
用途:
お風呂の排水管
製造業

お風呂の排水管の詰まり解消に主に使っています。台所にも使えるようです。他の商品の中には、長時間放置すると、逆に詰まるものもあるようですが、これは一昼夜放置しても効果が良くなるので使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。