デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用

デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業 デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業 デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業 デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業 デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業 デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業 デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業 デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業
(159件のレビュー)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。

用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17159993 W401 1本(5kg) 業務用
9,000
7,298
8,028 (税込)
当日出荷
61962127 W447 1本(1kg) -
2,000
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 159
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-04
用途:
小便器の尿石除去
製造業

小便器の水の流れがすごく悪くて便器を取り外して確認した処、便器内の排水路に砂粒状の尿石が固まってびっしりついている状態でした。ある程度は砕いて除去したもののどうしても届かない場所が有り、最後に一般的なトイレ用酸性洗剤を使用してみましたが落とすことができませんでした。半ばあきらめかけてた時にこの商品を見つけて使用したところ、2回の施工で完全に水が流れる様になりました。複数台の小便器が設置されているトイレでは使用頻度が少ない便器は使用後に水洗される回数も少なく、便器内に尿石が溜まりやすかったのだと思います。

2026-08-24
用途:
小便器の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、小便器の配管が詰まり高圧洗浄車を年階程度お願いしておりましたが、デオライト-Lを使用してからは、現在のところ高圧洗浄車を依頼していない。

2025-10-16
用途:
男性小便器つまり
卸売・小売業

便器内の臭気が上がってくるのを防ぐ役割の便器底の水を予め灯油ポンプで事前に全て抜き取っておくと、薬剤が水で薄まる事ことなく除去剤100%の液が尿石を直撃し有効でした。
自動で便器洗浄する赤外線センサーを紙テープで隠し事前に無効にすることお忘れなく、なんかのはずみ反応し折角の薬剤が水で全て流されます。

5人が参考にしています
2025-10-03
用途:
トイレ掃除に使用
有限会社小澤製作所 様

トイレ掃除で大変なのが、尿石の除去です。トイレ洗剤や酸性の除去剤では、落とせませんでした。この商品は、尿石に塗布するだけできれいに除去することができます。また、継続して使用していると尿石や汚れも付きにくくなり、とても助かります。

2人が参考にしています
2025-10-29
用途:
小便器の詰まり解消

水洗時の水はけが悪いと通報有。この薬剤投入し尿石を除去して詰まり解消。実績があるのでリピート中。

3人が参考にしています
2025-01-08
用途:
尿石の除去に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

小便器の尿石除去に使用しました。
長年に渡りこびり付いていた尿石ですが
除去剤を流しそれなりの時間は必要ですが
除去する事が出来ました。

対象商品:
17159993
2024-08-19
用途:
施設内のトイレ清掃
社会福祉法人梁瀬福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

もう10年以上汚れで臭いがひどく困っていました。ひょんなことからこの商品を知り、ダメもとで試してみました。そうすると取れるは取れるは。長年こびりついていた尿石がすっかりなくなりました。定期的に使いたい商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
17159993
2024-04-02
用途:
マンション共用部の清掃
不動産業

一番汚れ落ちが良いらしく、管理員さんからの指定でこちらをいつも買っています。業務用サイズが頻繁に購入しなくて済むので楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。