レクター・アーロンテープ

レクター・アーロンテープ Rectorseal レクター・アーロンテープ Rectorseal レクター・アーロンテープ Rectorseal レクター・アーロンテープ Rectorseal レクター・アーロンテープ Rectorseal レクター・アーロンテープ Rectorseal レクター・アーロンテープ Rectorseal レクター・アーロンテープ Rectorseal
(74件のレビュー)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品 内容量1巻
注意
※塗装不可。
※テープ巻き付け後、保護のため、上からレクターハイテープ・クイックテープまたはレクターシールの併用をおすすめします。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05863776 SR-2 25 2 1 シリコンラバー -50~200
オープン
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
05863785 SR-5 25 5 1 シリコンラバー -50~200
オープン
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
05863767 SR-11 25 11 1 シリコンラバー -50~200
オープン
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途:
洗濯機内部排水ホースの漏水補修に使用しました
建設業・工事業

洗濯機内部下部の樹脂ジャバラホースが穴あきで漏水補修に使用しました。
修理はユニットアッセン交換となり高額のため、ジャバラは厳しいと思いましたが二重巻きで使用してみました。少々心配でしたが一発で漏水が止まり感心しております。幅広で狭い場所では巻きずらく、もう少し安ければ色々な漏水緊急修理用の在庫をしたいと思います。

2025-05-14
用途:
配水管割れの補修用
農・林・水産業

配水管割れの補修用にレクター・アーロンテープとともに購入した。先ずはテープで補修してみたら水漏れが止まった。

2025-01-03
用途:
銅管の水漏れ修理

銅管にピンホールが出来たとき使いました。
2重3重に巻きましたがまだにじみ出てくるのでその上からビニールテープを強く巻き止水出来ました。

1人が参考にしています
2024-10-31
用途:
水道管の水漏れ補修
建設業・工事業

始めは少しコツがいりますが問題なく使えます。これからもリピートします

1人が参考にしています
2025-02-09
用途:
水漏れ補修用
サービス業

このタイプとしては比較的安価だと思いますがもう少し低価格だと更にお得感があると思います。

対象商品:
05863776
2024-05-02
用途:
配管工事
教育・研究機関

レクターシールで止まらなかったのでこのテープを使ったら止まった、クイックテープも止まらない事があったがどれが一番効果があるのか分からない。

対象商品:
05863776
2024-03-14
用途:
蒸気配管シール
製造業

天井裏の3/4蒸気配管エルボー部からの蒸気漏れを止めるのに使用しました。サビだらけの配管でしたが、完全に蒸気漏れが止まりました。アーロンテープを巻いた止めには、ステンのホースバンドを使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
05863776
2024-02-02
用途:
水漏れ修理
医療・福祉・介護関連業

調理場の排水水漏れ修理の応急処置に使いました。普通の養生テープと違い頑丈なので、水漏れすることなく丁度よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07