圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL

圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業 圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業
(6件のレビュー)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~80℃です。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。

形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※パイプの突き合わせ接続や、継手との接続工事は出来ません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09389466 CPL 15A 15A 1
9,200
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
09389475 CPL 20A 20A 1
9,200
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
09389484 CPL 25A 25A 1
9,500
7,598
8,358 (税込)
当日出荷
09389493 CPL 32A 32A 1
11,000
8,798
9,678 (税込)
当日出荷
09389502 CPL 40A 40A 1
12,500
9,898
10,888 (税込)
当日出荷
09389511 CPL 50A 50A 1
13,500
10,980
12,078 (税込)
欠品中
09389527 CPL 65A 65A 1
20,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09389493
2023-12-06
用途:
それまで使用していた部品が劣化したため。
社会福祉法人白石ひまわり 様 (サービス業)

これまで使用していたものより丈夫そうで、耐久性があるように感じた。

対象商品:
09389466
2023-01-25
用途:
一般家庭給湯管の床下漏水補修
自動車・二輪車・自転車関連業

漏水が床下なのでピンホールの穴でしたがロウ着けできず 以前はテープで補修しましたが
再発し今回は圧着ソケットを使用し 止めることが出来ました。注文後の配送もとても迅速で
非常によかったです。自分で修理したい方には お勧めします。

対象商品:
09389475
2021-02-02
用途:
漏水箇所の修繕
建設業・工事業

スペース的にギリギリでしたがうまく収まりました。もう稼働している個体は少ないのですが同様の修理があればまた使用したいと思います。

対象商品:
09389511
2018-02-28
用途:
ばっちり漏水止まりました

おかげさまでうまく修理できました
ありがとうございました

対象商品:
09389511
2016-06-17
用途:
漏れ修理
有限会社中国建物管理 様 (サービス業)

凡庸商品であり、特段の評価なし

対象商品:
09389466
2014-07-05
用途:
床下の温水配管の漏水の補修

以前は温水の漏水補修には銅配管、継手等をロウ付けしていたが、床下の制約された環境での作業だったので、苦労した。
圧着ソケットは金額的には安くないが、日曜大工的補修(時間の制約等に限りがある)には適した部品だと思います。
今後の漏水に備えて、2個準備してあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。