タイムカード

タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具] タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具] タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具] タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具] タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]
(65件のレビュー)

カードサイズ(mm)H186×W86
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合機種
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00641837 ER-Sカード 1パック(100枚) 【ER-】8S・8SⅡ・10S・20S・25S・80S・80S2・80S2W・110S・110SⅡ・110SⅢ・110SⅢW・110SⅣ・110S5・120S・200S/PC・201S/PC・210S・220S・230S/PC・231S/PC・231S/PC(EP)・232S/PC・240S・250S・270S・320S・330S・340S・TC1000S ブルー 350
2,000
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
50331504 ER-Sカード 1パック(100枚) 【ER-】8S・8SⅡ・10S・20S・25S・80S・80S2・80S2W・110S・110SⅡ・110SⅢ・110SⅢW・110SⅣ・110S5・120S・200S/PC・201S/PC・210S・220S・230S/PC・231S/PC・231S/PC(EP)・232S/PC・240S・250S・270S・320S・330S・340S・TC1000S レッド 350
2,000
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途:
社員の勤怠管理
運輸・通信業

こういった商品をモノタロウで取り扱っていただけると、大変助かります。
いつも品揃えの良さに感謝しております。
もし可能であれば、項目に「有給休暇」の欄があるとさらに便利です。

2026-08-10
用途:
出勤

全工場で使用をしていますが使用しやすいです。
また、発送なども早く助かっています。
今後も使用していきます。

対象商品:
00641837
2026-06-26
用途:
日常
昭和酒場 白鳥 様 (飲食業)

いつもの安心の商品です。特に不具合等はありません。

2025-12-19
用途:
工場勤怠管理のため
株式会社astra 様 (製造業)

工場勤怠管理のため使用している。機械対応のため選んでいる

2025-10-17
用途:
タイムカード
電気・ガス・熱供給・水道業

材質にも問題なく使用しやすいです。また購入したいと思ってます。

2025-04-01
用途:
出勤退勤のタイムカードに使用
製造業

いつも即日に届けて下さり有難うございます。
助かります。

1人が参考にしています
2025-03-19
用途:
常備品として

いつも購入しています。
わざわざ買いに行かなくてもいいので助かっています
キャンペーンの時に買えば価格も納得です!

対象商品:
00641837
2025-02-05
用途:
お店の伝票の複写
有限会社紅華 様 (飲食業)

両面のカーボンを取り扱っているお店が少ないので 助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
商品画像の箱に「Sシリーズ」と記載されていますが、現在使用している「ERSカード」も対応されていますか?
回答:
写真Sカード=ER-Sカードになります
対象商品:
00641837
2011-09-27