防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

防じんマスク DS2 日本製

防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ 防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ 防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ 防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ 防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ 防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ 防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ
(2件のレビュー)

国家検定取得している「DS2規格」の日本製マスクです。
有名メーカー日本バイリーン株式会社とのコラボレーション商品で、全素材を非金属化した製造・加工で安心の日本製です。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
高性能帯電フィルタで呼吸がしやすく、目詰まりしにくいので、快適な装着感です。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ゴム紐長さの調整ができるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下(平均30) 粒子捕集効率(%)95以上(平均99) 国家検定合格番号TM797 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下(平均30) ひもタイプお面式 指定防護係数10 内容量1箱(20枚)
取扱説明書: (0.6MB)
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77568628 -
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途:
来客用マスク
卸売・小売業

実験室に訪問する方に着用できてとても購入して良かったです。

対象商品:
77568628
2024-06-28
用途:
塗装、熔接、研磨作業

アーク溶接、スプレーラッカー塗装、木工鉄工のサンディングに使用していますが、お値段の割に着け心地が良く、吸引漏れするような隙間も開かず、しっかりと粉塵を防いでくれます。
特に溶接時のガスや煙、スプレー塗装時に粉塵の吸着がしっかりできているようで鼻腔が一切汚れません。コストパフォーマンスがとてもいい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
1人が参考にしています
2023-03-22