防災用品特集
日ごろからの備えが大事!メガホン
(14件のレビュー)大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ストラップ(長さ約230~320mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約147
質量(g)約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
内容量1台
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。※人やペットの耳の近くで絶対に使用しないでください。鼓膜を損傷するおそれがあります。
※古い電池と新しい電池または異種の電池と混用して使用しないでください。
※高温の場所またはその近くで使用しないでください。製品が変形したり、故障したりするおそれがあります。
※本製品に打撃を与えないでください。故障の原因になります。
※キャッシュカードなど、磁気を帯びているものに近づけないでください。製品に影響を及ぼすことがあります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。故障やケガの原因となります。
※水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
※電池の液漏れを防ぐために、以下を必ずお守りください。
●電池の仕様指示に従って正しくご使用ください。
●電池の+/-を本製品に正しく入れてください。
●ご使用後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
●電池の液漏れを定期的に点検してください。
●使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。
●長い期間で使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
商品レビュー
2025-06-21
- 用途:
- お祭り等の集合場所での日程説明など
この値段で、50名程度の集合場所で、充分使えます。単一電池6本の値段が高く感じるほどです。
来年も、お祭りや避難訓練などの人が集まる時、使えそうです。
2025-02-08
- 用途:
- 秋祭の拡声器として
秋祭の拡声器として使ってみましたが、数十人対象なら、何の問題もありませんでした。ただ、単一乾電池6本なので、女性には重いかもしれません。ちょっとした集まりや災害時に使えそうです。
2025-01-21
- 用途:
- 非常時
サービス業
消防署からの指摘で設置しました。
本来は使わない事が一番ですが、この時代ですから備品として使います。
- 対象商品:
- 63049692
2022-09-08
- 用途:
- 防災グッズ(防災訓練にて使用)
日進化成株式会社 様
(卸売・小売業)
サイレンもついていて、我社は人数も少ないので十分な音量で紐が付いているので肩にかけられて役に立つこと間違いなしです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 63049692
2021-07-08
- 用途:
- 一斉にお知らせするとき
建設業・工事業
本体は、思ったより大きかったです。サイレン、メガホンとして使用できるので、重宝しています。リーズナブルなのに、音量はなかなかの大きさです。大変満足しています。