防災用品特集
日ごろからの備えが大事!消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。
取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。
前方約200m先の家屋へも十分照射できます。
ボディ材質:アルミダイキャスト
ステー材質:ステンレス
重量:1.84Kg(ステーを除く)
動作電圧:12V/24V 兼用タイプ
消費電力:60W
防水性能:IP68
明るさ:6,000LM
バルブ寿命:30,000時間以上
配線長さ:約30cm
取付:M8 ノブボルト
ライト部寸法:Φ180×奥行100mm
ステーの軸長:400mm
長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100
質量(kg)1.84(ステーを除く)
軸長(mm)ステー:400
消費電力(W)60
取付ボルトM8ノブボルト
材質(ボディ)アルミダイキャスト
配線長約30cm
動作電圧12V/24V兼用タイプ
LED寿命(時間)30000以上
明るさ(Lm)6000
防水保護等級IP68
照射距離(m)約200
材質(ステー)ステンレス
内容量1セット